Modernes Codeschloss mit modernem Design Das renkforce Aufputz-Codeschloss sieht nicht nur gut aus, sondern es ist auch extrem hilfreich: Es ermöglicht Ihnen Tore und Eingangstüren mit einem progra...
Einfache Installation - Einfache Programmierung - Wartungsfrei Das Lesegerät-Codeschloss PK80 ist ein Proximity 13,56 MHz Mifare® Lesegerät, dass mit dem Easy Door- und dem IPASSAN Controller kombi...
Sygonix Codeschloss Aufputz IP65 mit beleuchteter Tastatur Codeschloss IP65 Sicherung von Eingangstüren und Nebeneingängen Sabotagekontakt zum Schutz vor Manipulation Wetterfeste Edelstahloberfläch...
Statusanzeige = Akustisch, LED Tastenfeld Material = Polymer Tastenfeld-Material = Polymer AC- oder DC-Betrieb = DC Versorgungsspannung = 5 → 12V dc Diese Tastenfelder dienen nur zur Datenübertragu...
Anzahl Türen max. = 1 Statusanzeige = Akustisch, LED Tastenfeld Material = Alu-Druckguss Tastenfeld-Material = Alu-Druckguss AC- oder DC-Betrieb = DC Versorgungsspannung = 12V dc IP Schutzart = IP6...
Statusanzeige = LED Tastenfeld Material = Druckgussmetall Tastenfeld-Material = Druckgussmetall AC- oder DC-Betrieb = DC Versorgungsspannung = 12 → 24V dc IP Schutzart = IP65 RS Pro
Statusanzeige = Akustisch, LED Tastenfeld Material = Polymer Tastenfeld-Material = Zink verchromt AC- oder DC-Betrieb = DC Versorgungsspannung = 5 → 12V dc Diese Tastenfelder dienen nur zur Datenüb...