| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1559246-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016139196817 |
| |
|
| | |
| Sygonix Codeschloss Aufputz IP65 mit beleuchteter Tastatur
Codeschloss IP65
Sicherung von Eingangstüren und Nebeneingängen Sabotagekontakt zum Schutz vor Manipulation Wetterfeste Edelstahloberfläche
Sicherheit lässt sich exakt beziffern.
Das für Aufputz- und Unterputz entwickelte Codeschloss von sygonix sichert Ihre Eingangstüren und Nebeneingange auf elegante Art und Weise. Das Schloss mit hochwertiger, wetterfester Edelstahloberfläche und beleuchteter Tastatur sieht nicht nur Edel aus, es ist auch unscheinbar praktisch!
Es ermöglicht Ihnen Tore und Eingangstüren mit einem programmierbaren Code zu öffnen. In Zukunft brauchen Sie also nicht mehr an den Hausschlüssel zu denken, wenn Sie Joggen gehen oder kurz das Haus verlassen. Auch das Herauskramen des Schlüssels aus der unübersichtlichen Handtasche und das Herumstochern mit dem Hausschlüssel im Dunkeln gehören der Vergangenheit an!
Dank Unterputzmontage und IP65-geschützten Gehäuse kann dieses Schloss sowohl im Innen- als auch Außenbereich ohne Probleme montiert werden. Es funktioniert im einem Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C.
Auch für Ihre Sicherheit ist gesorgt - zum Schutz vor Manipulation verfügt das Schloss über einen Sabotagekontakt. Falls sich ein Unbefugter am Gehäuse des Schlosses zu schaffen macht, schaltet dieses automatisch den Alarmausgang, an der zum Beispiel eine Alarmanlage oder eine Sirene angeschlossen sein kann. Einbrecher und Kriminelle können so effektiv in die Flucht geschlagen werden.
Da das Schloss neben seinem Schaltausgang auch einen NPN-Ausgang besitzt, ist es sogar möglich nicht nur Ihre Haustür, sondern auch Ihre Alarmanlage zu steuern. Dafür stehen Ihnen die beiden Modi "Single" (1 Schaltausgang) und "Multi" (2 Schaltausgänge) zur Verfügung.
Für einfache Awendungen können Sie das Codeschloss im "Single"-Benutzermodus betreiben. Dieser ermöglicht es beide Ausgänge mit nur einem einzigen Code zu steuern. In diesem Modus können die Codes 4-stellig sein und es sind bis zu 10.000 verschiedene Code-Kombinationen möglich. Im "Multi"-Benutzermodus ist es möglich, bis zu 100 individuelle Benutzercodes für Schaltausgang 1 und bis zu 10 individuelle Benutzercodes für den NPN-Ausgang festzulegen. Dieser Modus erlaubt 4 - 8 stellige Codes, mit denen bis zu 100 Miillionen verschiedene Code-Kombinationen möglich sind.
Drei an der Oberseite befindliche LEDs und ein interner Signalgeber informieren Sie, je nach Einstellung, über den aktuellen Status des Schlosses und der Schaltausgänge.
Technische Daten: Auslösung durch: Zahlencode · Codeschloss-Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · Gewicht: 520 g · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Schutzart: IP65 · Stromaufnahme: 78 mA · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 12 - 24 V/AC/DC · Datenerhalt bei Stromausfall · Codelänge: 4- bis 8-stellig · Besucher-Codes: 10 (als Einmalcode programmierbar oder mit Zeitlimit) · Ausgänge: 2 · Temperatur: -20 °C bis 70 °C
Lieferumfang: Codeschloss,3x Schrauben,3x Dübel,L-förmiger Steckschlüssel,Diode,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 80 x 120 x 30 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 30 mm | Produktabmessung, Höhe: | 120 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Marke: | Sygonix | Schutzart: | IP65 | Codeschloss-Besonderheiten: | mit beleuchteter Tastatur | Auslösung durch: | Zahlencode | Montageart: | Aufputz | Stromaufnahme: | 78 mA | Gewicht: | 520 g | Produkt-Art: | Codeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |