Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Kodierschalter-Betätiger Flachstecker, 5 A @ 250 Vac, SPDT IP 40 -25°C - +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6866950
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2MC-5E
EAN/GTIN:
     5059039379200
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Microschalter
Mikroschalter
Betätigertyp = Kodierschalter
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 Vac
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C

Einfachschalter, Omron D2MC, niedriges Betätigungsmoment. Schalter mit sehr zuverlässiger Drehbewegung, dadurch niedriges Betätigungsmoment 0,5-A-Modell mit Goldlegierungskontakten mit Kontaktbrücke, dadurch ausgezeichnete Kontaktzuverlässigkeit im Mikrolastbereich. Hohe Lebensdauer (10000000 mechanische Schaltspiele) durch bewegliche Spiralfeder.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Kodierschalter
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 Vac
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, Ausschalter, Wechselschalter, omron microschalter 5a 250v, codierschalter, omron wechselschalter, 6866950, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2MC5E, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 9,13*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 8,36*
€ 16,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,53*
€ 18,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
CAA1M
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.