CANSON Zeichenpapier-Spiralblock "C" à grain, A5, 125 g/qm Block mit Mikroperforation, leicht gekörnt, 30 Blatt, 148 x 227 mm, widerstandsfähig, für alle Trockentechniken (C400060621) Die Abbildung...
CANSON Zeichenpapier-Spiralblock "C" à grain, A5, 180 g/qm Block mit Mikroperforation, leicht gekörnt, 30 Blatt, 148 x 227 mm, widerstandsfähig, für alle Trockentechniken (C400060623) Die Abbildung...
Collegeblock A5, 6-fach gelocht, 80 Blatt blanko 90g 1950 begann Clairefontaine mit der Herstellung von Heften, die sich durch die Qualität ihres Papiers, des fröhlichen Designs und der Stabilität ...
Spiralblock Green. Spiralbindung am Kopf. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: 100% Recycling Pure Impact. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Blank...
Wer seine Notiz- und Tagebücher individuell gestalten möchte, wird den Spiralblock lieben. Das moderne, trendige Notizbuch macht richtig viel Spaß, da kreative Schreibkunst im Vordergrund steht. We...
Cray'ON, Spiralblock A5, 30 Blatt 160g Extraweißes Papier aus 100% Zellulose mit einer sehr feinen Körnung. Das Papier hat eine Seite mit einer sehr leichten Körnung und eine Seite ohne Körnung, um...
Cray'ON, Spiralblock A5, 50 Blatt 120g Extraweißes Papier aus 100% Zellulose mit einer sehr feinen Körnung. Das Papier hat eine Seite mit einer sehr leichten Körnung und eine Seite ohne Körnung, um...
Gekörntes Zeichenpapier, Block mit Doppelspirale, 30 Blatt A5, 180g, weiß Das Zeichenpapier von Clairefontaine ist ein natürlich weißes Papier, das auf einer Seite eine ausgeprägtere Körnung aufwei...