Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 12mm, Aussendurchmesser 16mm, Dicke 1,5mm Abmessungen: 16 x 16 x 1,5mm
Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt...
Dichtring, 53801035, LAPP Der 53801035 Dichtring dient zur zuverlässigen Abdichtung gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Stopfbuchse oder ähnlichen Bauteilen. Dies ist eine außergew...
Aufgrund Ihrer Korrosionsbeständigkeit könne die Aluminium-Dichtringe überall eingesetzt werden (Ausnahme: bei einigen starken Säuren). Die Metallringe werden beim Einpressen weicher und dichten al...
Dichtungswerkstoff: PE (Polyethylen) Wellendurchmesser: - Produktpalette: - Außendurchmesser: 16 mm Innendurchmesser: 12 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja