Soennecken Briefhülle 1309 DIN lang 80g mF hk hf weiß 100 St./Pack. Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Fenster 80g/m² mit Haftklebung Papier weiß 100 St./Pack.
Sicherheitsumschläge mit einem Zahlenwirrwarr-Innendruck. Durch diesen Druck ist es nicht möglich, Texte selbst beim Durchleuchten durch das Umschlagpapier zu lesen. Die Sicherheitsstanzungen an de...
Briefumschlag Elco premium. Mit Fenster links DIN, 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Mate...
beECO - Lässt die Umwelt gut aussehen Strahlend weiß und äußerst elegant präsentiert sich der neue beECO-Umschlag von Bong. Dass er zu 100% aus Altpapier besteht, ist ihm nicht anzumerken. Er unter...
Briefumschlag. Format des Umschlages: C5/6. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: 80 g/qm.
Briefumschlag Elco Office. Mit Fenster links 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhan...
holzfrei weiss 80 g/qm mit grauem Flächeninnendruck, Haftklebung und Abdeckstreifen FSC-zertifiziert wahlweise mit oder ohne Fenster Masse: 110 x 220 mm 1000 Stück = 1 Paket
Elepa Briefumschläge DIN lang weiß, 80g haftklebend mit Fenster, 25St Artikeldetails: Briefumschläge weiß Elepa - rössler Kuvert Menge: 25er Kleinpackung Format: DIN Lang (220 x 110 mm) mit Fenster...
ECF chlorfrei Holzfrei Offset-weiss Format: DIN lang Verschluss dreieckig und haftklebend oder gerade und selbtsklebend Gewicht: 75 g/m[SUP]2[/SUP] (selbstklebend), 80 g/m[SUP]2[/SUP] (haftklebend)...