Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 5A, 40V, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031485
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 5a do-201
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=SB540, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=550 mV, Kapazität=300 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=5 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=135 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=50 µA, Thermischer Widerstand=25 K/W, Bauform=DO-201, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,950 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,95 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode 5a, Schottky-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,31*
2 Tage
1127
10
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,35*
10
€ 6,90*
ab € 0,114*
€ 0,359*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,984*
€ 1,651*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,651*
€ 1,96469
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,554*
€ 1,84926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,224*
€ 1,45656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,144*
€ 1,36136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,124*
€ 1,33756
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,984*
€ 1,17096
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.