| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-11199S Herst.-Nr.: 11199S EAN/GTIN: 4250384730215 |
| | |
|
| | |
| Dreifußständer, verstärkte Ausführung - Schake - robustere Ausführung
- geeignet für alle Sorten von Schalungsstützen
- dient dazu, Schalungsstützen in aufrechter Position zu fixieren
- einfache Handhabung
- stabiler Stand
- zusammenklappbar
- sehr gut stapelbar
- kein Verrutschen
- kein Verklemmen
- ordentliche Lagerung
- Gewicht: 10kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,42 kg | Farbe: | VERZINKT | Zolltarif Nummer: | 73084000 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalung, Schalungsstütze, Schrägstütze, Holzschalungsträger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 43,26* | € 56,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 39,41* | € 56,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 49,90* | € 64,70* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 41,82* | € 70,41* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,57* | € 77,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|