Digitalmanometer, Typ CPG1200, G 1/4, 0 - 600 bar, Genauigkeit 0,5% FS, IP 65, Gehäuse PBT, Betriebstemperatur -10 bis +50 °CDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. S...
Standardmanometer, G1/4 rückseitig, Güteklasse 1,6, Ø 40 mm, Messbereich 0 - 10 bar, 145 psi, Kunststoffgehäuse Rohrfedermanometer in Standardausführung. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht ho...
Glyzerinmano. mit Pressmessinggeh. und Frontring, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 160,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer in Standardausführung mit Einbaufrontring, Stahl ...
für Handpumpen der Serie HPH als Verbindung zwischen Pumpe und 4/3-Wege-Handventil VHH 4/3 inklusive Teleskopnippel für Rücklauf Manometeranschluss: G1/4" mit Überwurfmutter Anschluss Pumpe und Ven...
Glyzerinmanometer mit Metallgehäuse, Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/4, Gütekl. 1,6, Messber. 0 - 60,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung.Für Messstellen mit hohen dyn...
Standardmano., Stahlblechgeh., Einfachskala in bar, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 16,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer in Standardausführung.Geeignet für gasförmige, f...
Digitalmanometer ohne Hintergrundbeleuchtung, Messbereich 0 - 10 bar, R 1/4 AG - M5 IGDigitalmanometer in stabilem Kunststoffgehäuse zur Überwachung und Messung von Drückenin trockener, ölfreier Dr...