Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: druckbooster festo, druckbooster smc
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Druckbooster

  Druckbooster  (255 Angebote unter 30.871.671 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Druckbooster“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Druckbooster"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
845VBA10A-F02 SMC Druckverstärker (9 Angebote) 
845VBA10A-F02 SMC Druckverstärker - SMC Druckverstärker
SMC
VBA10A-F02
€ 245,08*
pro Stück
 
 Stück
Doppelkolben-Druckverstärker (Booster) m. Regler,G1/8, Kolben-Ø40 (10 Angebote) 
Doppelkolben-Druckverstärker (Booster) mit Regler, G 1/8, Kolben-Ø 40 mm, Verstärkung 2:1, PE 2 - 10 bar, PA max. 16 bar. Der Booster erhöht den vorhandenen Versorgungsdruck für einen oder mehreren...
Metal Work
B-922
€ 236,00*
pro Stück
 
 Stück
DPA-100-16-CRVZS20 DPA-100-16-CRVZS20 (552937) Druckbooster (4 Angebote) 
DPA-100-16-CRVZS20 DPA-100-16-CRVZS20 (552937) Druckbooster
Festo
552937
€ 2.133,53*
pro Stück
 
 Stück
SMC 56-VBA10A-F02GN Druckverstärker Serie VBA G1/4" (5 Angebote) 
SMC 56-VBA10A-F02GN Druckverstärker Serie VBA G1/4´´ Druckverstärker Serie VBA Erhöhen Sie den Fabriknetzdruck um das doppelte! Keine Stromversorgung nötig, da Betrieb mit Druckluft. Technische Dat...
SMC
VBA10A-F02GN
€ 291,26*
pro Stück
 
 Stück
Doppelkolben-Druckverstärker (Booster) o. Regler, G1/8,Kolben-Ø40 (10 Angebote) 
Doppelkolben-Druckverstärker (Booster) ohne Regler, G 1/8, Kolben-Ø 40 mm, Verstärkung 2:1, Eingangsdruck 2-10 bar, PA max. 20 bar. Der Booster erhöht den vorhandenen Versorgungsdruck für einen ode...
Metal Work
B-921
€ 205,31*
pro Stück
 
 Stück
Doppelkolben-Druckverstärker (Booster) m.Regler, G3/8, Kolben-Ø63 (9 Angebote) 
Doppelkolben-Druckverstärker (Booster) mit Regler, G 3/8, Kolben-Ø 63 mm, Verstärkung 2:1, PE 2 - 10 bar, PA max. 16 bar. Der Booster erhöht den vorhandenen Versorgungsdruck für einen oder mehreren...
Metal Work
B-924
€ 403,04*
pro Stück
 
 Stück
DPA-40-16 DPA-40-16 (537274) Druckbooster (5 Angebote) 
DPA-40-16 DPA-40-16 (537274) Druckbooster
Festo
537274
€ 655,63*
pro Stück
 
 Stück
Doppelkolben-Druckverstärker (Booster) o.Regler,G3/8, Kolben-Ø 63 (10 Angebote) 
Doppelkolben-Druckverstärker (Booster) ohne Regler, G 3/8, Kolben-Ø 63 mm, Verstärkung 2:1, Eingangsdruck 2-10 bar, PA max. 20 bar. Der Booster erhöht den vorhandenen Versorgungsdruck für einen ode...
Metal Work
B-923
€ 334,88*
pro Stück
 
 Stück
DPA-40-10 DPA-40-10 (537273) Druckbooster (4 Angebote) 
DPA-40-10 DPA-40-10 (537273) Druckbooster
Festo
537273
€ 656,31*
pro Stück
 
 Stück
DPA-63-D DPA-63-D (549397) Druckbooster (4 Angebote) 
DPA-63-D DPA-63-D (549397) Druckbooster
Festo
549397
€ 742,27*
pro Stück
 
 Stück
Dichtsatz, kompletter Satz für Druckverstärker und Regler, Ø 40 (8 Angebote) 
Dichtsatz, kompletter Satz für Druckverstärker und Regler, Ø 40 mm.
Metal Work
B-938
€ 18,75*
pro Stück
 
 Stück
Festo DPA-100-10-A Druckbooster (4 Angebote) 
Festo DPA-100-10-A Druckbooster Druckbooster DPA-100-10-A zum Erzeugen von höheren Drücken. Kolben-Durchmesser=100 mm, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* Doppelkolben-Druckübersetzer, * m...
Festo
549401
€ 1.360,85*
pro Stück
 
 Stück
Festo DPA-100-10-CRVZS20 Druckbooster (4 Angebote) 
Festo DPA-100-10-CRVZS20 Druckbooster Druckbooster DPA-100-10-CRVZS20 ist eine Kombination aus Druckbooster und Druckluftspeicher in Edelstahlausführung. Kolben-Durchmesser=100 mm, Volumen=20 l, Ei...
Festo
552936
€ 2.055,21*
pro Stück
 
 Stück
Festo DPA-100-10 Druckbooster (5 Angebote) 
Festo DPA-100-10 Druckbooster Druckbooster DPA-100-10 zum Erzeugen von höheren Drücken. Kolben-Durchmesser=100 mm, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Doppelkolben-Druckübersetzer, Druckanzei...
Festo
184519
€ 1.326,75*
pro Stück
 
 Stück
Festo DPA-100-16 Druckbooster (5 Angebote) 
Festo DPA-100-16 Druckbooster Druckbooster DPA-100-16 zum Erzeugen von höheren Drücken. Kolben-Durchmesser=100 mm, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Doppelkolben-Druckübersetzer, Druckanzei...
Festo
188399
€ 1.405,58*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Druckbooster
^

Druckverstärker für eine punktuelle Druckerhöhung im Druckluftsystem

Der Druckverstärker sorgt für eine punktuelle Druckerhöhung. Er wird für die Versorgung von Starkverbrauchern am Druckluftsystem verwendet und verstärkt die Kompressorleistung.

Druckverstärker und Druckbooster in der Praxis

Der Druckverstärker oder Druckbooster ist eine Wartungseinheit in der Druckluftherstellung. Das Bauteil wird in das Rohrsystem eingebaut. Der Druckverstärker
  • erhöht den Druck im Leitungsnetz vor einem Verbrauchsgerät oder einer Werkzeuggruppe.
Im typischen Einsatzfall ist das Gerät eine Ergänzung des Kompressors. Er stellt den benötigten Arbeitsdruck im System bereit. Benötigt ein Verbraucher einen höheren Druck, wird der Druckverstärker vorgeschaltet. So lässt sich in einem Druckluftsystem punktuell ein deutlich verstärkter Druck erzeugen. Dieses Vorgehen ist wirtschaftlicher als den gesamten Druck innerhalb des Systems zu erhöhen. Der Druckverstärker kann für stationäre und mobile Kompressoren eingesetzt werden.

Merkmale der Produktvarianten

Der Druckverstärker ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Seine Merkmale, wie
  • maximaler Betriebsdruck,
  • Anschluss,
  • maximale Durchflussmenge und
  • Druckerhöhung,
charakterisieren jedes Gerät. Diese Werte müssen mit dem geplanten oder vorhandenen Druckluftsystem abgestimmt sein. Der Druckverstärker benötigt meist keine eigene Stromversorgung und lässt sich platzsparend montieren. Er kann den Eingangsdruck stufenlos mit einem Druckregler verstärken oder beständig um 100 Prozent. Einige Druckverstärker sind mit einem Druckluftspeicher verbunden, der eine permanente Versorgung des Verbrauchers gewährleistet. Der Speicher gleicht Druckschwankungen aus und unterstützt die diskontinuierliche Versorgung. Die nachgeschalteten und dezentralen Druckbooster sollten nicht als Ersatz für den Kompressor verwendet werden. Sie sind wesentlich verschleißintensiver und nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt.

Drucklufttechnik in der professionellen Anwendung

Die Drucklufttechnik bietet eine Alternative zur Versorgung mit elektrischem Strom. Sie wird verstärkt im professionellen Bereich eingesetzt. Die hohen Betriebskosten des Druckluftsystems stehen seiner Anwendungsvielfalt und der beständigen, kostenfreien Verfügbarkeit der Luft gegenüber. Bei Kosten-Nutzen-Überlegungen sollte eine kontinuierliche Überwachung des Druckluftsystems eingeplant werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Versorgung mit Druckluft und eine langlebige Anlage.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.