Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 2, Eingangsdruck 4 - 16 bar, Med.-Umgebungstemp. 5 °C bis 60 °CZur Adsorption dampfförmiger Medien.Die Vorschaltung eines Mikrofilters i...
Aktivkohlefilter ohne Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 2, Eingangsdruck 4 - 16 bar, Med.-Umgebungstemp. 5 °C bis 60 °CZur Adsorption dampfförmiger Medien.Die Vorschaltung eines Mikrofilters ...
Aktivkohlefilter »variobloc« mit PC-Behälter und Schutzkorb, 0,003 mg/m³, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 50 °CDer Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf aus der Druck...
Aktivkohlefilter »variobloc« mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr, 0,003 mg/m³, BG 2, G 1, PE max. 20 bar, Mediumstemp. max. 80 °CDer Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf aus der Druck...
Aktivkohlefilter »variobloc« mit Polycarbonatbehälter, 0,003 mg/m³, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 50 °CDer Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf aus der Druckluf...
Filter für hohe Drücke bis 40 bar, mit Handablassventil, 40 µm, G 2, Kondensatbehälter aus Aluminium, Mediumstemp. max. 90 °CZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Filter + Öler »SYNTESI«, BG 2, G 1, 20 µm, p1 = max. 10 bar, RA vollautomatisch, T = -10 … 50 °CZweiteilige Wartungseinheiten bestehend aus Filter und Öler der Serie »SYNTESI«. Alle Informationen z...
Filter + Öler »SYNTESI«, BG 2, G 1, 20 µm, p1 = max. 13 bar, RMSA halbautomatisch, T = -10 … 50 °CZweiteilige Wartungseinheiten bestehend aus Filter und Öler der Serie »SYNTESI«. Alle Informationen...
Filter + Öler »SYNTESI«, BG 2, G 1, 5 µm, p1 = max. 10 bar, RA vollautomatisch, T = -10 … 50 °CZweiteilige Wartungseinheiten bestehend aus Filter und Öler der Serie »SYNTESI«. Alle Informationen zu...
Filter + Öler »SYNTESI«, BG 2, G 1, 5 µm, p1 = max. 13 bar, RMSA halbautomatisch, T = -10 … 50 °CZweiteilige Wartungseinheiten bestehend aus Filter und Öler der Serie »SYNTESI«. Alle Informationen ...
Filter »Standard« mit Metallbehälter, 60 µm, BG 5, G 2, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: manuellZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 60 µm, BG 5, G 2, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Filter »Standard«, PC-Behälter und Schutzkorb, 60 µm, BG 5, G 2, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.