Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivkohlefilter »variobloc« PC-Behälter, Schutzkorb, BG 2, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-125329
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VAK 26 S
EAN/GTIN:
     4047322397643
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Aktivkohlefilter »variobloc« mit PC-Behälter und Schutzkorb, 0,003 mg/m³, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 50 °CDer Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf aus der Druckluft. Die eingehende Druckluft sollte trocken und frei von Verunreinigungen sein (Vorschaltung eines Mikrofilters wird unbedingt empfohlen).
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
Baugröße:
2
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchfluss:
1300 l/min
Eingangsdruck max.:
16 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
124,0 mm
B:
193,0 mm
C:
26,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 7 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,2 bar
Luftqualität nach ISO 8573.1:
Klasse 1 Schmutz, Klasse 1 Öl
Restölgehalt:
0,003 mg/m³
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, Pneumatik-Schutzkorb, druckluftfilter 2", aktivkohle pneumatikfilter, riegler druckluftfilter, Spezialfilter, Filter, Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Aktivkohlefilter, Kohlefilter, Aktivkohlefilter mit PC-Behälter, Filter mit PC-Behälter, Aktivkohlefilter mit Schutzkorb, Filter mit Schutzkorb, variobloc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VZ 719
ab € 7,05*
Zubehör
Riegler
VZ 104
ab € 4,48*
Zubehör
Riegler
VZ 204
ab € 8,46*
Zubehör
Riegler
VZ 652
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.