Übersicht | "Druckluftverstärker"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 218,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 353,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 188,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 313,14* pro Stück |
| |
|
|
ab € 58,09* pro Stück |
| |
|
|
ab € 232,78* pro Stück |
| |
Druckverstärker, 0.1...1 MPa, 2 ... 50 °C (5 Angebote) Druckverstärker, Typ=VBA10A-F02GN, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=2 °C, Durchflussrate=230 L/min, Einstelldruck max.=2 MPa, Einstelldruck min.=200 kPa, Höhe=113 mm, Länge=... |
|
ab € 262,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 49,30* pro Stück |
| |
|
|
ab € 35,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 239,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 98,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 35,66* pro Stück |
| |
|
|
ab € 625,76* pro Stück |
| |
Druckverstärker, 0.1...1.0 MPa, 2 ... 50 °C (7 Angebote) Druckverstärker, Typ=VBA20A-F03, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=2 °C, Durchflussrate=1000 L/min, Einstelldruck max.=1 MPa, Einstelldruck min.=200 kPa, Höhe=176 mm, Länge=3... |
|
ab € 446,91* pro Stück |
| |
|
|
ab € 147,37* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Druckluftverstärker | | | Druckluftverstärker - Das Vakuumelement zur Druckluftverstärkung
Der Druckluftverstärker ist ein Vakuumelement für die professionelle Vakuumtechnik. Er ergänzt die Kompressorwirkung, bewegt Luft in hohem Maße von der Anlage weg und reduziert die Geräuschentwicklung deutlich.
Druckluftverstärker im Überblick
Die Druckluftverstärker sind Bauelemente in der Vakuumtechnik. Sie werden auch als Material-Transfereinheit, Schubdüse oder auch Druckbooster bezeichnet. Die Druckluftverstärker sind kleine Diffusionsdüsen, die mit weiteren Elementen in der Vakuumtechnik kombiniert werden können. Typisch ist der Einsatz des Druckluftverstärkers als Ergänzung eines Kompressors. Sie wirken einer hohen Beanspruchung entgegen und senken hierbei auch den Geräuschpegel während des Betriebes. Die Druckluftverstärker zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
- hohe Druckluftverstärkung und Luftbewegung,
- verstellbare Wirkung,
- geringe Geräuschentwicklung im Betrieb,
- Einsparung von Energie,
- geringer Verschleiß und seltene Wartung.
Der Druckluftverstärker kann entsprechend seiner technischen Merkmale ausgewählt werden. Sie ermöglichen eine gute Vergleichbarkeit der erhältlichen Geräte:
- verwendetes Material, wie beispielsweise Aluminium,
- Anschlussgröße und Gewindeart,
- Betriebsdruckbereich zwischen Minimal- und Maximalwert,
- Öffnungsdurchmesser und
- Maße, wie Höhe und Gesamtlänge.
Jeder Druckluftverstärker bietet eine Verstärkungswirkung, wie beispielsweise im Verhältnis 4:1. Dieser Wert sollte bei der Auswahl beachtet werden, um die optimale Verstärkerlösung für das Vakuumsystem vor Ort zu finden.
Weitere Vakuumelemente
Die Vakuumtechnik kombiniert eine individuelle Auswahl der erhältlichen Vakuumelemente zu einem individuell angepassten System:
- Vakuum-Ejektor und Vakuumpumpen erzeugen das Vakuum,
- Regler und Schalter wirken steuernd auf das System ein,
- Sauggreifer nehmen Werkstücke auf und transportieren sie,
- Druckluftkühler wirken auf die Temperatur der Druckluft ein und
- Luftvorhänge nutzen Druckluft zur Raumtrennung und Reinigung.
In der Wahl der Vakuumelemente wird eine möglichst optimale Anpassung an die Anforderungen vor Ort angestrebt. Bei der Auswahl sind die Energieaufwendung für die benötigte Vakuumhöhe, die Geräuschentwicklung und die Variabilität der Vakuumelemente meist die wichtigsten Kriterien. Luft ist dauerhaft und kostenfrei verfügbar, die Erzeugung der Druckluft und somit des Vakuums benötigt jedoch einen hohen Energieeinsatz.
|
|