Elektr. Druckmessumformer, viskose-, feststoffhaltige Medien, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0 - 4,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer aus CrNi-Stahl mit frontbündiger Membrane für die...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...4 bar Überlast: 25 bar Relativdruck Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1/2 (316L) Prozesstemperatu...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...4 bar Überlast: 25 bar Relativdruck Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1/2 (316L) Prozesstemperatu...
Elektr. Druckmessumformer, allg. industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,25%, Messber. 0 - 4,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer mit sehr hoher Genauigkeit aus CrNi-Stahl für anspr...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...4 bar Überlast: 16 bar Relativdruck Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1 (316L) Dichtung: O-Ring P...
Elektronischer Drucksensor Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...4 bar Überlast: 25 bar Relativdruck Ausgang: 2 x PNP/IO-Link 4-Leiter Spannungsversorgung: 10...30 V DC Genauigkeit: 0,5 % Pr...
Elektronischer Drucksensor Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...4 bar Überlast: 16 bar Relativdruck Ausgang: 2 x PNP/IO-Link 4-Leiter Spannungsversorgung: 10...30 V DC Genauigkeit: 0,5 % Pr...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...4 bar Überlast: 25 bar Relativdruck Ausgang: 0-10 V DC Genauigkeit: 0,5 % Prozessanschluss: G 1/2 (316L) Prozesstemperaturbereich: -25…...
Druckmessumformer 0-4 bar abs,4-20mA 43008375Der Druckmessumformer kann in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Das komplett verschweißte Messsystem benötigt keine Dichtungen und gew...
Druckmessumformer Basic 0-4 bar rel,4-20mA 00546119Der Druckmessumformer kann in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Das innovative und patentierte Sensordesign des eigens entwickel...