FlowMeter Zubehör Geschirrsp. FMFlowMeter zur Messung der Durchflussmenge und Anzeige für den Patronenwechsel, geeignet für Teilentsalzungspatronen, optische und akustische Anzeige für Patronenwech...
Vorteile • Durchflussmengenmesser für Argon und CO2 und deren Mischgase • Skala von 3 bis 25 Liter pro min. • Höhe ca. 14 cm • Gasmengenmesser zum Aufsetzen auf den Schutzgasbrenner. Flowmeter zur ...
Digitaler Durchflusszähler K24, Kunststoff, 6 - 100 l/min, 1" AG mit zwei Schlauchanschlussstücken und Muffe zur Montage am Schlauch oder dem Zapfventil Digitaler Durchflusszähler K24, Zubehör Trol...
geeignet um die Durchflussmenge von Harnstofflösungen zu messen anwendbar in Verbindung mit mobiler Harnstoff-Zapfstation (460.5315) erfasst die Durchflussmenge 10 - 90 l/min Genauigkeit ±0,5%
Durchflussmessgerät DN65, EPDM 7ME6520-3FC12-2AA1SITRANS FM MAG 5100 W Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, mit Flansch, Nennweite DN 15 bis DN 1200 (1/2 bis 48 ). Geeignet für die Volumendurchf...
Der EK-Quantum Flow Indicator D-RGB ist ein Premium-Durchflussindikator mit adressierbarer RGB-Implementierung aus der Quantum-Reihe. Er stellt die Kühlmitteldurchflussrate visuell dar, was mit blo...