Durchflussmessgerät PCE-TDS 100, mit 2 Sensoren, Nennweite DN 50 - 700 Durchflussmessgeräte sind präzise Instrumente zur genauen Erfassung von Flüssigkeits- oder Gasdurchfluss in verschiedenen Anwe...
Fußbodenheizungsverteiler mit Durchflussmengenmesser 1"x3/4" 3-fach mit integrierten Durchflussmengenmessern im Vorlauf Voreinstellung über Feinstregulierventile im Vorlauf mit einem 5 mm Inbus Sek...
Durchflusszähler, für DT-Mobil Easy 430 l, 460 l und 600 l, für Elektropumpe 12 V und 24 V, 40 l/min. Digitaler Durchflusszähler K24 für DT-Mobil Easy mit Tankanzeige und Gesamtzähler.
SAMOA-HALLBAUER elektronischer Handdurchlaufzähler G1/2" Langlebiger Druckgusskörper (Aluminium-Druckguss) Max. Arbeitsdruck: 100 bar Voreinstellbar Schaltet automatisch ab bei Erreichen der vorein...
Heizkreisverteiler für Anschluss von Heiz- bzw. Kühlkreisläufen, flachdichtend, Überwurfmutter (Edelstahl), aus Cr-Ni-Stahl, Vorlaufverteilerbalken mit integrierten Durchflussanzeigern, mit Memory-...
TECEfloor HKV-Erweiterung mit DFM 2-fach mit 1" Übergangsnippel TECEfloor Erweiterungsset für Heizkreisverteiler mit Durchflussmesser Inklusive Übergangsnippel 1" zum Anschluss an einen TECEfloor E...
Kompakter elektronischer Durchflusszähler für elektrische Fass- und Behälterpumpen. Für dünnflüssige Medien. Messung nach dem Turbinenradprinzip Zähler lässt sich auf das jeweilige Medium kalibrier...
SITRANS FM100 Leistungsstarkes elektromagnetisches Durchflussmessgerät, Prozessanschluss G 1/2 bis G 2 (1/4 bis 2 NPT Adapter vorhanden).Geeignet für Volumendurchfluss- und Temperaturmessungen von ...
Der Ultraschall Durchflussmesser JUMO flowTRANS US W01 basiert auf dem Messprinzip des Laufzeitverfahrens und misst den Durchfluss von leit- und nicht-leitfähigen Flüssigkeiten. Insgesamt stehen 4 ...