Das celexon DVI Dual Link Kabel überträgt Signale mit einer Auflösungen bis zu 2K (2560x1600p @60Hz mit 10 Bit Farbtiefe). Durch die Farbunterabtastung von 4:4:4 werden alle Helligkeits- und Bildin...
Das DVI-D-Kabel von Good Connections garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 2560 x 1600 Pixel bei 60 Hz dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau inklusive 3-facher...
DVI-D Anschlusskabel Premium, InLine®, digital 24+1 Stecker auf 24+1 Stecker, Dual Link ideal für alle DVI Verbindungen inklusive HDTV, SetTop Boxen, etc. überträgt die volle Bandbreite, unkomprimi...
DVI-D Dual Link Monitorkabel 1,8 m 2 x DVI-D 24+1 Stecker (nur digital) Die DVI (Digital Visual Interface) Schnittstelle ermöglicht die direkte digitale und analoge Verbindung zwischen der Grafikka...
DVI-D Digital Anschlusskabel DVI-D 18+1 Stecker an DVI-D 18+1 Stecker Single-Link Farbe: schwarz vernickelte Schirmung, Kontakte vergoldet Unterstützt Single Link DVI-D-Signale bis zu 1920x1200 bei...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line DVI-D Single-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auf...
Dieses Manhattan DVI-Kabel verbindet HD-Bildschirme und HD-Beamer mit Ihrem PC oder Notebook. Dank vollständiger Schirmung werden alle Inhalte verlust- und flimmerfrei übertragen. Die Rändelschraub...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold DVI-D-Dual-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Ve...