EP23XNH21R-OG - NH-Lasttrennschalter-Einbaueinheit, 400A, BxH=250x450mm, 1x XNH2 3p, Sammelschienenmontage - Herstellernr.: 184541 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, da...
Lasttrennschalter 3-polig • ohne Überlast und Kurzschlußschutz • mit Anschlußklemmen • mit Hauptschalter und Trennereigenschaften Lasttrennschalter PN3, 3-polig Bemessungsdauerstrom: 400 A
Lasttrennschalter PN..-.. erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Ein...
NH 2-Lasttrenner 3-p.M10,240qmm XNH2-A400NH-Sicherungs-Lasttrennschalter 3-polig mit Flachanschluss M10 max. 240 mm² Montageplatte für Sicherungseinsätze NH2 optional mit XNH-XLOCK und Vorhängeschl...
Lasttrennschalter 4p. 400A BG3 N3-4-400Lasttrennschalter N.. -..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdreh...
Lasttrennschalter 3p. 400A BG3 N3-400Lasttrennschalter N.. -..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgr...
SIZE1&2 ,185MM BUS,V-TER WITHOUT V-CLA - Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH1/NH2, AC22B, 3P, IEC - Herstellernr.: EBV233TV0 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigun...