Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 3p. 400A BG3 N3-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95257869
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266019
EAN/GTIN:
     4015082660192
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter

Lasttrennschalter 3p. 400A BG3 N3-400

Lasttrennschalter N.. -..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise: Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,24*
€ 597,60*
5 Tage
28
Frei Haus
ab € 550,41*
€ 603,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 609,86*
€ 669,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 637,81*
€ 702,45*
€ 5,95*
ab € 659,53*
€ 723,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,45*
€ 835,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,70*
€ 831,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,90*
€ 809,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,94*
€ 790,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,81*
€ 758,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
100512
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
100673
ab € 118,96*
Zubehör
Eaton
100681
ab € 119,22*
Zubehör
Eaton
104551
ab € 411,03*
Zubehör
Eaton
104642
ab € 17,19*
Zubehör
Eaton
118989
ab € 234,81*
Zubehör
Eaton
119860
ab € 123,25*
Zubehör
Eaton
119869
ab € 16,47*
Zubehör
Eaton
138543
ab € 277,91*
Zubehör
Eaton
259495
ab € 79,67*
Zubehör
Eaton
259497
ab € 75,96*
Zubehör
Eaton
259513
ab € 79,71*
Zubehör
Eaton
259515
ab € 75,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.