Bild
Bestellen
ab € 0,84627* pro Stück
ab € 1,40* pro Stück
Doppelnippel Edelstahl, R3/4 a, DN 20, Ø27 mm, L: 60 mm (2 Angebote) Doppelnippel Edelstahl, aus Rohr, V4A, Anschluss: R3/4 a (Außengewinde konisch nach ISO 7/1), Abmessungen: DN 20, Ø27 mm, L: 60 mm
ab € 5,89* pro Stück
ab € 25,38* pro Stück
ab € 1,30877* pro Stück
Doppelgew.nippel red. G1a. G3/4a. ES (4 Angebote) Doppelgew.nippel -268.09-ES Doppelgewindenippel, reduzierend, Sechskant, G 1 a., G 3/4 a., SW 36, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408
ab € 4,26* pro Stück
ab € 14,27* pro Stück
ab € 14,27* pro Stück
Doppelgew.nippel red. G3/4a. G1/2a. ES (4 Angebote) Doppelgew.nippel -268.07-ES Doppelgewindenippel, reduzierend, Sechskant, G 3/4 a., G 1/2 a., SW 29, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408
ab € 3,07* pro Stück
Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Tülle, Typ E, Alu, LW 50 (8 Angebote) Kamlok-Schnellkupplungsstecker, Schlauchtülle, Typ E, Alu, für Schlauch LW 50, Stecker-Ø 63 mm, Druck max. 16 bar, Temp. max. 68°CKupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schlä...
ab € 3,27* pro Stück
ab € 3,95* pro Stück
ab € 1,41* pro Stück
ab € 2,85* pro Stück
Doppelnippel, Größe: ¾" AG Größe: ¾" AG (1 Angebot) Größe: ¾" AG Betriebsdruck: 25 bar Material: Temperguss, verzinkt Technische Daten Größe: ¾" AG Betriebsdruck: 25 bar Material: Temperguss, verzinkt Eigenschaften Material: - Körper: Polypropylen (...
ab € 0,74* pro Stück
ab € 6,47* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Edelstahl-Nippel
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.