Einbaudownlight, V4A, IP54, GU10, schwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastun...
Heitronic 501380 Le Mans LED-Einbauleuchte LED 6 W Weiß LED Einbaudownlight LE MANS quadratisch weiss 6W 115x115x32 mm 3000/4000/6000K IP44 dimmbar Sehr geringe Einbautiefe – nur 27 mm Lichtfarbe v...
LED-Einbaudownlight 230V rund 38371153LED-Einbaudownlight, schaltbar, nickel matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 23...
LED-Deckeneinbauleuchte 3000K 230V IP20 PCH20060102 wsMit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, Akzentui...
LED-Deckeneinbauleuchte 8314156050Mit 5 x 1 W Hochleistungs-LED, warmweiß (3000 K) Schutzklasse III, IP65, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Montagering aus Edelstahl, Polyesterpulver beschicht...
LED-Deckeneinbauleuchte 3000K 350mA IP20 PC20091402 aluMit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, Akzentu...
LED Deckeneinbauleuchte 24VDC 3K-6K ws IP44 L4408010125Tunable-White Einbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnz...
LED-Downlight, 1:1-Ersatz für herkömmliche 1x18W Kompakt-Leuchtstoff-Downlights. Gleichmäßige Leuchtleistung ohne Schattenbildung. Hohe Effizienz, bis zu 80% Energieeinsparung im Vergleich zu Leuch...
BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24246K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED,...