LED-Einbauleuchte 840, DALI, schwarz ArimoFitM73 #8179651Quadratische LED-Einbauleuchte mit transluzenter Abdeckscheibe DW. Ausführung M73 (600 mm x 600mm). Optional kann die Leuchte mit einem Notl...
IP-Schutzart: IP20 Nennleistung: 9 W Produktpalette: 7L Series SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung: 48 V Lichtfarbe: Tageslichtweiß Lumenpaket: 1200 lm Länge der LED-Leiste: 310.6 mm Ro...
Artikel Nr. R5506+Farbcode schwenkbar, 180° drehbar, für Durchm. 50 mm Leuchtmittel Deckenausschnitt 80mm für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen E...
Einbauleuchte Nova rund Eisen 1er-Set ohne Leuchtmittel, max. 35W GU10 Die Nova Einbauspots mit moderner Formgebung passen zu jedem Wohnstil. Die Leuchtmittel wählen Sie selbst - entscheiden Sie si...
Mit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr realisieren. Da außer...
LED-Einbauleuchte 840, DALI, silber ArimoFit G2 #8176151Quadratische LED-Einbauleuchte mit transluzenter Abdeckscheibe DW. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Optional kann die Leuchte mit einem Notl...