Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 7L.46.0.024.2200 LED-EINBAULEUCHTE, 1200LM, 9W, 12-48V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3729531
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7L.46.0.024.2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Deckeneinbaulampe
IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 9 W
  • Produktpalette: 7L Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 48 V
  • Lichtfarbe: Tageslichtweiß
  • Lumenpaket: 1200 lm
  • Länge der LED-Leiste: 310.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 65,69*
    € 83,71*
    41 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 70,59*
    € 87,01*
    20 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 76,40*
    € 94,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 77,11*
    € 98,85*
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 81,29*
    € 102,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,85*
    € 117,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,53*
    € 112,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,73*
    € 105,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,92*
    € 101,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,11*
    € 91,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    07L01
    ab € 8,79*
    Zubehör
    Finder
    07L32
    ab € 12,80*
    Zubehör
    Finder
    07L33
    ab € 14,75*
    Zubehör
    Finder
    07L11
    ab € 5,70*
    Zubehör
    Finder
    07L12
    ab € 4,71*
    Zubehör
    Finder
    07L10
    ab € 11,40*
    Zubehör
    Finder
    07L30
    ab € 14,73*
    Zubehör
    Finder
    07L03
    ab € 11,27*
    Zubehör
    Finder
    07L9001
    ab € 28,13*
    Zubehör
    Finder
    07L9002
    ab € 30,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.