Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Einseilgreifer

  Einseilgreifer  (4 Angebote unter 28.115.602 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Einseilgreifer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Einseilgreifer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Einseilgreifer 1000 Liter, selbstgreifend, 1000 x 1200 mm, 860 kg (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: zum verladen und transportieren von Schuttgütern und losem Erdreich mittels Kran selbstgreifend mit automatischen Schließ- und Öffnungsmechanismus des Zweischalengreifers hohe ...
Florian Eichinger
1081.3
ab € 9.671,65*
pro Stück
 
 Stück
Einseilgreifer 1200 Liter, selbstgreifend, 1000 x 1400 mm, 980 kg (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: zum verladen und transportieren von Schuttgütern und losem Erdreich mittels Kran selbstgreifend mit automatischen Schließ- und Öffnungsmechanismus des Zweischalengreifers hohe ...
Florian Eichinger
1081.4
ab € 10.725,74*
pro Stück
 
 Stück
Einseilgreifer 600 Liter, selbstgreifend, 1000 x 800 mm, 660 kg (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: zum verladen und transportieren von Schuttgütern und losem Erdreich mittels Kran selbstgreifend mit automatischen Schließ- und Öffnungsmechanismus des Zweischalengreifers hohe ...
Florian Eichinger
1081.1
ab € 9.068,39*
pro Stück
 
 Stück
Einseilgreifer 800 Liter, selbstgreifend, 1000 x 1000 mm, 770 kg (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: zum verladen und transportieren von Schuttgütern und losem Erdreich mittels Kran selbstgreifend mit automatischen Schließ- und Öffnungsmechanismus des Zweischalengreifers hohe ...
Florian Eichinger
1081.2
ab € 9.330,78*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Einseilgreifer
^

Einseilgreifer als perfektes Lastaufnahmemittel für große und kleine Fördermengen

Ein mögliches Einsatzgebiet des Einseilgreifers ist das Entladen von Schiffen oder Waggons sowie der Umschlag von Fördermengen. Darüber hinaus kann er als Baugerät vor allem zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern benutzt werden. Der Greifer gehört damit auch zu einem wichtigen Kran-Zubehör. Wie der Name schon andeutet, verfügen Einseilgreifer nur über ein Seil oder Seilpaar, welches sowohl den Halte- als auch den Schließmechanismus steuert.

Die Einseilgreifer mit unterschiedlichen Greifsystemen

Nach Art ihrer Entleerung werden Einseilgreifer mit Auslöseglocke, Reißleinen- oder mit Aufsetzentleerung unterschieden

Greifsystem mit Auslöseglocke

Beim Greifmechanismus mit Auslöseglocke wird der Greifer so weit angehoben bis sich der Greiferkopf in der Auslöseglocke eingehängt und die Greiferschalen sich geöffnet haben. Diese Konstruktion lässt ein Entleeren nur in der gleichen Höhe zu. Manche Modelle verfügen über eine flexible Höheneinstellung mittels Winde.

Reißleinenentleerung

Der Abstand zwischen oberer und unterer Traverse wird bei diesem System mit Hilfe einer Sperre reguliert. Nach Entriegelung der Sperre öffnet sich der Greifer und kann sich aufgrund seines Eigengewichtes vollständig entleeren. Um ein Schließen des Greifers zu ermöglichen, müssen die Greiferschalen auf das Schüttgut abgesetzt und das Hubseil angehoben werden.

Aufsetzentleerung

Die Aufsetzentleerung verfügt über ein ähnliches Schließ- und Öffnungssystem. Um die Greiferschalen zu öffnen muss der gefüllte Greifer an der vorgesehenen Entleerungsstelle abgesetzt werden. Danach windet sich das Greiferseil um eine Federtrommel und löst damit einen Verriegelungsvorgang aus, der wiederum zu einem Hubvorgang sowie zur Öffnung der Greiferschalen führt. Ein Schließen des Greifers wird bewirkt, wenn die offenen Greiferschalen auf die Fördermenge abgestellt werden und das Anziehen des Hubseils die Verriegelung wieder löst.

Eigenschaften der Einseilgreifer

Je nach Gebrauch kann der Kunde zwischen Einseilgreifern mit unterschiedlichen Fassungsvermögen wählen.  Die Modelle zeichnen sich durch hohe Betriebssicherheit, stabile Konstruktion und eine leichte Handhabung aus. Einseilgreifer haben den Vorteil, dass sie ohne Halteseile auskommen, wodurch ein Anschließen einer herkömmlichen Hubwinde möglich gemacht wird. Nachteilig ist jedoch, dass die Steuerung über einen Klinkenmechanismus erfolgt. Dadurch ist die Umschlagleistung eines Einseilgreifers wesentlich geringer als die eines Mehrseilgreifers.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.