Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einseilgreifer 1000 Liter, selbstgreifend, 1000 x 1200 mm, 860 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einseilgreifer 1000 cm³, selbstgreifend, 1000 x 1200 mm, 860 kg
Einseilgreifer 1000 cm³, selbstgreifend, 1000 x 1200 mm, 860 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1081.3
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1081.3
EAN/GTIN:
     k.A.
eich1081.pdf
Suchbegriffe:
Einseilgreifer
einseilgreifer

Produktbeschreibung:

  • zum verladen und transportieren von Schuttgütern und losem Erdreich mittels Kran
  • selbstgreifend mit automatischen Schließ- und Öffnungsmechanismus des Zweischalengreifers
  • hohe Betriebssicherheit und leichte Handhabung

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Fassungsvermögen:
1000 Liter
Gewicht:
860 kg
Länge:
1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.669,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.999,37*
€ 13.089,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.613,84*
€ 12.630,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10.341,69*
€ 12.306,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10.069,55*
€ 11.982,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.690,03*
€ 11.531,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.669,73*
€ 11.506,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.076,80*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.416,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.602,96*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.844,81*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.321,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.292,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.