HOLTHAUS YPSIFLEX Elastische Mullbinde Klinikpackung 10 cm x 4 m (20 Stück) Produktbeschreibung: Die YPSIFLEX Mullbinden sind elastische und gekreppte Binden mit einer besonders hohen Dehnung. Sie ...
Die Urgomullbinden in der feinen Variante sind elastisch und ideal zur leichten Fixierung von beispielsweise Kompressen, Kanülen und Polstermaterial. Schienenmaterial und Kühlelemente lassen sich e...
Elastische Mullbinde, Kombination aus festen und elastischen Fasern, vereinigt die Eigenschaften einer Mullbinde mit den Vorzügen einer elastischen Fixierbinde mit starker Dehnfähigkeit. Die WS-ela...
miro-mull A gekreppt hochelastische MullbindeMiro-mull „A“ gekreppt ist eine hochelastische Mullbinde zum Fixieren. Durch die gekreppte Oberfläche von miro mull A haften einzelne Bindetouren zuverl...
Produktbeschreibung: zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken gekreppte, elastische Mullbinde mit hoher Dehnung aus 30% Polyamid, 30% Zellwolle un...
miro-mull glatt elastische Fixierbinde Miro-mull „glatt“ ist eine hochelastische Mullbinde zum Fixieren. Die sehr weiche, anschmiegsame und luftdurchlässige Gewebestruktur der Binde miro mull glatt...
Produktbeschreibung: zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken auf sich selbst haftende, gekreppte elastische Mullbinde aus 27% Polyamid, 27% Zellw...
SERVOMULL color Haft in 4 farben und vers. Größen 10 cm x 20 m blau (1 Stck) Produktbeschreibung servomull COLOR HAFT Kohäsive, elastische Fixierbinde mit Webkante, farbig. Ideal zur Fixierung von ...
Die Binden bestehen zu 45 % aus Viskose und 55 % Polyamid. Produkteigenschaften: Elastische Mullbinden lose im Karton Material: 45 % Viskose, 55 % Polyamid Größe: 10 cm x 4 m
SERVOMULL color Haft in 4 farben und vers. Größen 10 cm x 4 m gelb (1 Stck) Produktbeschreibung servomull COLOR HAFT Kohäsive, elastische Fixierbinde mit Webkante, farbig. Ideal zur Fixierung von W...
SERVOMULL color Haft in 4 farben und vers. Größen 10 cm x 4 m grün (1 Stck) Produktbeschreibung servomull COLOR HAFT Kohäsive, elastische Fixierbinde mit Webkante, farbig. Ideal zur Fixierung von W...
miro-mull A gekreppt hochelastische MullbindeMiro-mull „A“ gekreppt ist eine hochelastische Mullbinde zum Fixieren. Durch die gekreppte Oberfläche von miro mull A haften einzelne Bindetouren zuverl...