Kintex Kinesiologie Tape "sensitive" 5cm x 5m Artikelnummer:10110-S EAN:4260310411705 Spezielles Kinesiologie Tape für Patienten mit sensibler und empfindlicher Haut. Farbe: mint-grün Sanft zur Hau...
HARO Sport-Tape, 25 mm x 5 m, schwarz aus Baumwolle, der Allrounder bei Sportverletzungen, Stabilisierung von / nach Brüchen, Schonung von Muskel- überdehnung, Fixierung von Bänderrissen oder -dehn...
Maße: Länge 4,50 m, Breite 50 mm selbsthaftende Schutzbandage ideal für Hand- und Fingerverletzungen wasser- und werkstoffbeständig dehn- und reißbar Elastische, selbsthaftende Schutzbandage, spezi...
Elastisches Tape für die Kinesiologie. Produktdetails: besteht aus Baumwolle, Material (für die Elastizität) und Acrylklebstoff | hautfreundlich und wasserresistent | 30 bis 40% dehnbar | Maße 5 x ...
HARO Sport-Tape, 38 mm x 5 m, schwarz aus Baumwolle, der Allrounder bei Sportverletzungen, Stabilisierung von / nach Brüchen, Schonung von Muskel- überdehnung, Fixierung von Bänderrissen oder -dehn...
S�ngerPlast Profi-Sport-Tape, wei�, 2,5 cm x 10 m, unsterilF�r nicht elastische Tapeverb�nde, zur Stabilisierung von Gelenken und Pr�vention von Sportverletzungen bei allen Sportarten. M�helos l�ng...
BSN Leukotape® K Produkt: Die Klebefläche hat sinusförmige Aussparungen, um die Luftzirkulation zu ermöglichen. Das elastische Tape Material kann von Kopf bis Fuß eingesetzt werden. Das Material is...
3M Microfoam Medizinisches Spezialpflaster Microfoam Spezialpflaster dient zur Polsterung und für Kompressions-, Entlastungsverbänden sowie stabilisierenden Verbänden Spezialpflaster aus besonders ...
Das wasserfeste Spezialpflaster besteht aus besonders dünnem, hochelastischem Polyvinylchlorid-Schaumstoff. Das anschmiegsame, weiche 3M Microfoam dient zur Polsterung bei Kompressions- und Entlast...
S�ngerPlast Profi-Sport-Tape, wei�, 3,75 cm x 10 m, unsterilF�r nicht elastische Tapeverb�nde, zur Stabilisierung von Gelenken und Pr�vention von Sportverletzungen bei allen Sportarten. M�helos l�n...
3M Microfoam Medizinisches Spezialpflaster Microfoam Spezialpflaster dient zur Polsterung und für Kompressions-, Entlastungsverbänden sowie stabilisierenden Verbänden Spezialpflaster aus besonders ...
Elastisches Tape für die Kinesiologie. Produktdetails: besteht aus Baumwolle, Material (für die Elastizität) und Acrylklebstoff | hautfreundlich und wasserresistent | 30 bis 40% dehnbar | Maße 5 x ...
Elastisches Tape für die Kinesiologie. Produktdetails: besteht aus Baumwolle, Material (für die Elastizität) und Acrylklebstoff | hautfreundlich und wasserresistent | 30 bis 40% dehnbar | Maße 5 x ...
Leukotape® K Ob beim Sport oder im Alltag - Leukotape® K lässt Patienten aktiv bleiben bei voller Beweglichkeit. Die Luftzirkulation wird durch sinusförmige Aussparungen der Klebefläche ermöglicht....
Ideal für Schulter-, Halswirbel- und Wirbelsäulenbeschwerden und mehr 30-40 % dehnbar: Besonders hohe Elastizität Wasser- und luftdurchlässig Lange Haltbarkeit: Bis zu 5 Tage Tragezeit auf der Haut...