Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC Funktionsgenerator, Wobbler 0.01Hz → 5MHz Digitalfrequenz, FM-moduliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELC Funktionsgenerator, Wobbler 0.01Hz → 5MHz Digitalfrequenz, FM-moduliert
ELC Funktionsgenerator, Wobbler 0.01Hz → 5MHz Digitalfrequenz, FM-moduliert
ELC Funktionsgenerator, Wobbler 0.01Hz → 5MHz Digitalfrequenz, FM-moduliert
Artikel-Nr.:
     108EL-5066550
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     GF467AF
EAN/GTIN:
     3760244880475
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Modellnummer = GF467AF
Digitalfrequenz = Ja
Frequenzbereich min. Sinus = 0.01Hz
Frequenzbereich max. Dreieck/Sägezahn = 5MHz
Digital Amplitude & Offset = Ja
Linear und Log Wobbelfuntion = Ja
Variable Wobbelfuntion = Ja
Amplitudenmodulation intern und extern = Ja
FM Modulation = Ja
Eingangsimpedanz = 47 kΩV

Sicherheit: EN 61010-1, Stromstoßkategorie II, Verschmutzungsklasse 2. EMV: EN 61000-6-1 und EN 55011, Klasse B. Funktionsgeneratoren 0,01 Hz → 5 MHz, geschützt, RS232 / GF467F. GF 467F. Funktionsgenerator 0,01 Hz → 5 MHz. Display: 5 Stellen, rote 14 mm LED-Anzeige. Funktionen: Dreieck, Sinus, Rechteck, versetzt, lineares oder logarithmisches Wobbeln, externe Modulation VCF- oder FM-Modulation, AM-Modulation, CMOS Frequenzbereich: 0,01 Hz → 5 MHz in 8 Messbereichen. Frequenzeinstellung: Grobeinstellungsknopf + Feineinstellung (10 % der Grobeinstellung). Vom Dämpfer unabhängige Offsetspannung. Eigenschaften der Wellenformen: Sinuswellenverzerrung: ; 1 % und Oberwellen ; -30 dB. Linearitätsfehler Dreieck: max. 1 % (bis 100 kHz). Anstiegs- oder Abfallzeigen für Rechteckwelle: max. 30 ns (10 → 90 %). Einschaltdauer: Kalibriert: bis 50 % ±1 %. Variabel: stufenlos von 20 bis 80 % in allen Messbereichen und für alle Wellenformen. Frequenzanstieg: Intern: linear oder logarithmisch, Anstiegszeit einstellbar auf 10 ms → 5 s und Tiefe einstellbar auf 1 → 100. Extern: Eingang an BNC-Buchse, Eingangsimpedanz: 47 kOhm ±10 %, Bandbreite: DC → 20 kHz. Frequenzmesser: Frequenzbereich: 0 Hz → 50 MHz in 8 automatischen Messbereichen. Reziprokes Auslesen bei sehr niedrigen Frequenzen. Externer Eingang: Impedanz: 1 MOhm / 20 pF Typische Empfindlichkeit: 10 mV eff Direkte Frequenzerfassung in der internen Position. Genauigkeit bei 100 kHz: ±0,025 % ±1 Stelle. 50 Ohm und TTL-Ausgang geschützt gegen Rückstromstöße von bis zu ±60 V. Alle Eingänge und Ausgänge sind gegen Spannungsspitzen von bis zu ± 60 V geschützt. LABVIEW-Schnittstelle. GF 467AF. Zusätzlich ein geschützter 0,5-Ohm-Ausgang für 15 W bei 4 Ohm.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
GF467AF
Digitalfrequenz:
Ja
Frequenzbereich min. Sinus:
0.01Hz
Frequenzbereich max. Dreieck/Sägezahn:
5MHz
Digital Amplitude & Offset:
Ja
Linear und Log Wobbelfuntion:
Ja
Variable Wobbelfuntion:
Ja
Amplitudenmodulation intern und extern:
Ja
FM Modulation:
Ja
Eingangsimpedanz:
47 kΩV
Weitere Suchbegriffe: 5066550, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, ELC, GF467AF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,07*
€ 409,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 341,70*
€ 410,09*
Frei Haus
ab € 406,31*
€ 467,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,09*
€ 488,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,56*
€ 482,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,36*
€ 445,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,34*
€ 419,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,70*
€ 406,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELC
RSETHER
ab € 75,54*
Zubehör
FTDI
USB-RS232-WE-1800-BT_0.0
ab € 21,00*
Zubehör
FTDI
USB-RS232-WE-5000-BT_3.3
ab € 33,95*
Zubehör
FTDI
USB-RS232-WE-5000-BT_0.0
ab € 36,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.