Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC AL841C Analog Labornetzgerät 12W, 3 → 4,5V / 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ELC AL841C Analog Labornetzgerät 12W, 3 → 4,5V / 1A
ELC AL841C Analog Labornetzgerät 12W, 3 → 4,5V / 1A
Artikel-Nr.:
     108EL-8456754
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     AL841C
EAN/GTIN:
     3760244880093
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Minikippschalter
labornetzgerät elc
Modellnummer = AL841C
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 198 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1A
Nennleistung = 12W
Anzahl der Anzeigen = 0
Typ = Analog
Digital/Analog = Analog
Eingangsanschluss = IEC 320

ELC Universal-Das Universal-Tischnetzteil von ELC hat eine Nennleistung von 12 W. Die Einheiten verfügen über ein stabilisiertes Netzteil mit Einfachausgang und sind gegen Kurzschlussschutz und primären Überstromschutz (OCP) des Transformators geschützt. Es hat eine Auswahl von sechs Ausgangsspannungen von 3 V oder 4,5 V oder 6 V oder 7,5 V oder 9 V oder 12 V wählbar und einen Nennstrom von 1 A.Eigenschaften und VorteileEIN/AUS Kippschalter Grüne LED-Betriebsanzeige Betriebsanzeige Stoßsicherer PolycarbonatkofferTechnische DatenTechnologie: Linear Klasse: I Primäre Nennspannung: 230 V ±10 %SicherheitsstandardsEN 61010-1EMV-StandardEN 61326-1
Weitere Informationen:
Modellnummer:
AL841C
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
198 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1A
Nennleistung:
12W
Anzahl der Anzeigen:
0
Typ:
Analog
Digital/Analog:
Analog
Eingangsanschluss:
IEC 320
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzteil 1a, 8456754, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, ELC, AL841C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,60*
€ 68,65*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 52,21*
€ 68,89*
Frei Haus
ab € 54,40*
€ 71,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 2,32*
Zubehör
Keysight Technologies
E3600A-100
ab € 16,00*
Zubehör
Tenma
76-126
ab € 4,57*
Zubehör
Tenma
76-008
ab € 6,15*
Zubehör
Tenma
76-009
ab € 6,16*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M BLACK
ab € 3,28*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M RED
ab € 3,04*
Zubehör
Multicomp
PE00032
ab € 3,81*
Zubehör
Multicomp
PL09614
ab € 3,58*
Zubehör
Pomona
6248-12-0
ab € 12,32*
Zubehör
Silvertronic
129245
ab € 7,00*
Zubehör
Stäubli
24.0157-4
ab € 17,94*
Zubehör
Volex
17505
ab € 8,83*
Zubehör
Volex
17758
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.