E-Vorschaltgerät 2xT26 18W 110V 991294Elektronische Vorschaltgeräte für LeuchtstofflampenSpannung: 110 V Umgebungstemperatur: -10 bis +50°C Funkentstört nach EN 55015 Spannungsfestigkeit nach EN 61...
Hybrid-Motorstarter als Alternative zur klassischen Wendeschützschaltung. Reversiert 3~ AC Motoren bis 9 A, inkl. Motorschutz und NOT-HALT bis SIL 3 / PL e. Mögliche Gruppenabschaltung, Versorgung ...
LED Röhrenform T8 26x1200mm T8 LED Röhre, vergleichbar mit ca. 36W Leuchtstoffröhre, nur mit passendem elektronischen Vorschaltgerät, die Kompatibilität ist zu prüfen Quecksilbergehalt (mg): 0 Zünd...
EVG 220-240V/50-60Hz HF-S 136 TL-D IIHF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche ...
EVG für LL und KLL, nicht dimmbar. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzspannung: 198…264 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Leb...
E-Vorschaltgerät 35W HI EHXc35.325. 183033Elektronisches Vorschaltgerät für HI-Lampen (mit Deckel), 35 W Bauform: M3 Gehäuse: Aluminium Für Leuchtmittel mit Keramikbrenner (C-HI) Leistungsfaktor: =...
Hybrid-Motorstarter als Alternative zur klassischen Schützschaltung. Startet 3~ AC Motoren bis 9 A, bietet Motorschutz und NOT-HALT bis SIL 3 / PL e. Mögliche Gruppenabschaltung, Versorgung und Rel...