robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Aufbruch geschützte Konstruktion gemäß höchster Stufe C nach DIN 4547-2 · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den ents...
Stahl-Schließfachschrank Intro, 2 Abteile mit 3 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, T...
Fächerschrank mit 150 mm hohen Füßen, Abteilbreite in mm: 400, Abteile: 3 x 4 Artikelbeschreibung: 3 x 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm mit Zylinderschloss Fächerschrank mit 4 x Türe übereinander Sol...
· Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Schmale Seitenkanten für verbesserte Optik bei Reihenstellung · Mit glatten Türen · Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · Konstrukti...
glatte Türen robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · glatte Vollblechtüren, abschließbar mit Zylinderschloss · Schranksockel H 150 mm, beschichtet in Korpusfarbe
Stahl-Schließfachschrank Intro, 2 Abteile mit 4 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, T...
∙ Verschweißte Stahlblech-Konstruktion inkl. Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter ∙ Gesamte Schranktiefe 500 mm, (reine Korpustiefe 480 mm) ∙ Mit 100 mm hohen Sockel ∙ Tü...
PAVOY Fächerschrank mit Türen, 16 Fächer à 180 x 455 x 470 mm, lichtblau, zinkgelb Dieser hochwertige Fachschrank bietet sich als optimaler Stauraum für kleinere Arbeitsgegenstände an. Der Schrank ...
Fächerschrank mit 150 mm hohen Füßen, Abteilbreite in mm: 400, Abteile: 3 x 5 Artikelbeschreibung: 3 x 5 Abteile, Abteilbreite 400 mm mit Zylinderschloss Fächerschrank mit 5 x Türe übereinander Sol...
Schließfachschrank Evolo PLUS, 2 Abteile mit je 5 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit,...
glatte Türen robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · glatte Vollblechtüren, abschließbar mit Zylinderschloss · Schranksockel H 150 mm, beschichtet in Korpusfarbe
robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertige Einbrennbeschichtung · mit 100 mm hohem Sockel · 6 verschiedene Schließfachhöhen, durch einheitliche Schrankhöhen- und tiefen lassen sich auch Einheiten ...