Das 25l Set beinhaltet Chassis, 25l Eimer, die neue patentierte Presse, zudem einen Mophalter, einen Wischbezug MicroPlusMop, und einen Teleskopstiel Also alles was Sie zum Reinigen benötigen
Die perfekte Grundausstattung für eine professionelle und hygienische Bodenreinigung im gewerblichen Bereich: der Professional Wischwagen Duo von Leifheit. Wer diesen kauft, der erhält einen qualit...
Reinigungswagen Für den Innenbereich geeignet Set bestehend aus Fahrgestell, Eimer, Mopp-Presse, Sackhalter, Ablageschale 2x15 l/2x9 l Eimer in rot/blau 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke mit 2...
Doppelfahreimer 2 x 17 Liter mit Presse + Ablagekorb Reinigungswagen Der ideale Reinigungswagen für kleine und mittlere Flächen, leicht zu manövrieren, kompakt und platzsparend. Presse und Eimer ab...
Die Serie M10 - unser Infektionswagen - ist nicht nur flexibel, robust und schön wendig, seine hohe Rückwand ist auch ideal für die Befestigung von Dreifach-Handschuhbox- halterungen, da steht Hygi...
Flexibler geschlossener Reinigungswagen mit 2 Fächern und 2-Eimer-Moppsystem mit vertikaler Presse. Ideal für mittlere bis große Arbeitsbereiche. Vollständig abschließbar mit Schlüssel. Sehr wendig...
Reinigungswagen Für den Innenbereich geeignet Set bestehend aus Fahrgestell, Eimer, Mopp-Presse, Stiel, Mopphalter, Mopps, Sackhalter, Ablageschale 2x15 l/2x9 l Eimer in rot/blau 10 Breitwischmopp ...
Die Serie M10 - unser Infektionswagen - ist nicht nur flexibel, robust und schön wendig, seine hohe Rückwand ist auch ideal für die Befestigung von Dreifach-Handschuhbox- halterungen, da steht Hygi...
Flexibler geschlossener Reinigungswagen mit 2 Fächern und Top-Down-Moppsystem zum Imprägnieren von Mikrofasermopps. Ideal für mittlere bis große Arbeitsbereiche. Vollständig abschließbar mit Schlüs...
Reinigungswagen - Maße: 69 x 45 x 100 cm - Gewicht: 15 kg - Belastungsgewicht: 100 kg Reinigungswagen in ein neuer innovative design. Sehr wendig und kompakt - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten...
Die Serie M10 - unser Infektionswagen - ist nicht nur flexibel, robust und schön wendig, seine hohe Rückwand ist auch ideal für die Befestigung von Dreifach-Handschuhbox- halterungen, da steht Hygi...
Flexibler geschlossener Reinigungswagen mit 3 Fächern. Ideal für Pflegeeinrichtungen und große Arbeitsbereiche. Vollständig abschließbar mit Schlüssel. Sehr wendig und einfach zu bewegen, auch mit ...