Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahreimer UltraSpeed Pro Set 25l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahreimer UltraSpeed Pro Set 25l
Fahreimer UltraSpeed Pro Set 25l
Artikel-Nr.:
     467-#VILE147191
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     147191
EAN/GTIN:
     4023103183018
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
  • Das 25l Set beinhaltet Chassis, 25l Eimer und die neue patentierte Presse.
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Bruttogewicht:
4.8830 kg
Länge:
560 mm
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Wischeimer, Wringeimer, putzwagen 2x25 liter, doppeleimer, Reinigungsset, Reinigungssystem, Wischmopset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 81,16*
€ 105,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 94,23*
€ 121,46*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,63*
€ 121,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.