Beschreibung: Falte: mit Falte Faltenbreite: 20 mm Boden: Stehboden Fenster: mit Fenster Format: C4 B x H: 229 x 324 mm Grammatur: 120 g/m² Material: Offset Farbe: weiß Versandta.C4 HK m.Fe+Fa 120g...
Faltentasche mit Klotzboden Große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung, F...
Viking Faltenversandtaschen 30007345 100 Stück. Breite: 229 mm. Falte: 20 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Mit Fenster. Fenstergröße: 90 x 55 mm. Fensterposition: Links. Format: DIN C4. Grundfarbe: Weiß. ...
Unsere hochwertige Versandtasche DIN C4 ist eine der besten Lösungen für Ihren Versandbedarf. Mit einer Seitenfalte von 20 mm und einem Klotzboden bietet sie eine zuverlässige und sichere Verpackun...
MAILmedia Faltenversandtasche C4, ohne Fenster, braun mit Haftklebung, 120 g/qm, Falte: 20 mm, Klotzboden, Maße: (B)229 x (T)20 x (H)324 mm beinhaltet: 100 Versandtaschen (30007065) elepa - rössler...
MAILmedia Versandtasche C4 Faltentaschen in Großpackung - mit Klappe an der Breitseite - Klebelaschenbreite: ca. 68 mm - Falten: 20 mm - mit Fenster - mit Spitzboden Produkt-Typbezeichnung: Faltent...
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm. Format des Umschlages: C4 plus. Größe (B x H): 324 x 239 mm. Farbe: weiss Kraft. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material un...
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm, mit Fenster für Briefadresse links, 55 x100 mm. Format des Umschlages: C4 plus. Größe (B x H): 324 x 239 mm. Farbe: weiss Kraft. Ausführung: mi...
Einfache Handhabung durch Haftklebung - der Abdeckstreifen schützt vor Austrocknung und Schmutz. Durch die Seitenfalten können auch großvolumige Inhalte ideal versendet werden.