Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Fassspannklauengreifer

  Fassspannklauengreifer  (3 Angebote unter 30.821.459 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fassspannklauengreifer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fassspannklauengreifer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Spannklauengreifer für 120-Liter-Kunststoff-Deckelfässer (1 Angebot) 
Spannklauengreifer für 120-Liter-Kunststoff-Deckelfässer zum vertikalen Heben und Transportieren von 120-Liter-Kunststoff-Deckelfässern einfache Einbaubedienung durch selbsteinrastende Sperrklinge ...
Denios
157584
€ 1.161,20*
pro Stück
 
 Stück
Spannklauengreifer für Kunststoff-Fässer 120 l (4 Angebote) 
Spannenklauengreifer für 120-l-Kunststoff-Fässer • Lackierte Oberfläche in RAL 5002 ultramarinblau • Stehende Aufnahme • Manuelle Bedienung • Der Greifer wird im gespreiztem Zustand über dem stehen...
Meiller
FSP-K1-36H
€ 533,45*
pro Stück
 
 Stück
Spannklauengreifer für Kunststoff-Fässer 220 l (4 Angebote) 
Spannenklauengreifer für 220-l-Kunststoff-Fässer • Lackierte Oberfläche in RAL 5002 ultramarinblau • Stehende Aufnahme • Manuelle Bedienung Hinweis: Für den Transport von L-Ring-Fässern (220-Liter-...
Meiller
FSP-K2-36H
€ 533,92*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Fassspannklauengreifer
^

Der Fassspannklauengreifer für das Heben von Fässern

Beim Verladen und Positionieren von Fässern ist es wichtig, über funktionales Fasszubehör zu verfügen, mit dem man die Fässer einfach, aber sicher bewegen kann. Ein sicherer Halt und auch eine ordentliche Kräfteverteilung sind dabei unverzichtbar. Fassspannklauengreifer sind bestens zum Heben von Fässern geeignet. Sie Greifen das Fass fest ohne es zu beschädigen und ermöglichen ein besonders sicheres und materialschonendes Anheben.

Die Klauen des Fassspannklauengreifers

Anders als bei Fassklammern und einfachen Fassgreifern wird bei Fassspannklauengreifern meist auf ein 4-Punkt-Greifsystem zurückgegriffen. Die Spannklauengreifer werden mittig arretiert und bei stehenden Fässern um den Fassrand oder Deckel angesetzt. Bei liegenden Fässern kommen vorzugsweise Fasszangengreifer zum Einsatz. Die Klauen müssen eine an den Fassdurchmesser angepasste Spannweite haben. Durch die 4 Auflagepunkte kann es nicht zum Wegrutschen des Fasses beim Transport kommen. Das Fass bleibt stabil in seiner Position hängen. Zudem wird die wirkende Kraft auf alle Punkte gleichermaßen verteilt.

Die Fassart

Damit Sie den passenden Fassspannklauengreifer auswählen können, ist es wichtig, welche Art von Fass gehoben werden soll. Deckelfässer aus Kunststoff, Rollenreifen- oder Sickenfässer und die vielgenutzten Stahlringfässer verlangen nach unterschiedlichen Klauengreifern. Die Klauen sind für jedes Fassmodell unterschiedlich ausgelegt und ermöglichen dadurch einen besonders sicheren und festen Halt.

Tragkraft

Der Einrastmechanismus kann nur im Rahmen der angegebenen Tragfähigkeit optimal wirken und einen sicheren Umschlag gewährleisten. Berücksichtigen Sie, dass bei der Tragkraft sowohl das Eigengewicht des Fasses und das Gewicht des Fassinhalts berücksichtigt werden muss. Auch das Fass muss letztlich über die ausreichende Stabilität verfügen, damit es nicht zu Unfällen beim Hebevorgang kommt. Der Fassspannklauengreifer bietet die Grundlage für das sichere Heben von Fässern. Für den vertikalen Hub sind zusätzliche Hebezeuge notwendig. Durch den Anbau von Gabeltaschen, kann auch der im Einsatz befindliche Gabelstapler mit seinen Zinken den nötigen Hub schaffen und ein gesondertes Hebezeug oder gar ein Kran werden abdingbar. Damit neben dem einfachen Aufsetzen des Klauengreifers auch ein anwenderfreundliches Lösen des Greifers vom Fass möglich wird, sollten Sie auf einfache Entriegelungsmechanismen setzen, die sich auch einhändig bedienen lassen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.