Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannklauengreifer für Kunststoff-Fässer 220 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannklauengreifer für Kunststoff-Fässer 220 l
Spannklauengreifer für Kunststoff-Fässer 220 l
Spannklauengreifer für Kunststoff-Fässer 220 l
Spannklauengreifer für Kunststoff-Fässer 220 l
Artikel-Nr.:
     214B-7830604118
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     FSP-K2-36H
EAN/GTIN:
     4332163332114
Suchbegriffe:
Fass-Spannklauengreifer
Fassspann-Klauengreifer
Fassspannklauengreifer
Spannklauengreifer
Spannenklauengreifer für 220-l-Kunststoff-Fässer • Lackierte Oberfläche in RAL 5002 ultramarinblau • Stehende Aufnahme • Manuelle Bedienung Hinweis: Für den Transport von L-Ring-Fässern (220-Liter-Kunststoff-Fässern).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
18 kg
Made in Germany:
ja
Tragkraft:
360 kg
Aufnahme-Ø:
598 mm
Weitere Suchbegriffe: spannklauengreifer, Fass-spannklauengreifer, Fass-Bandgegengreifer, Fass-Zubehör, Fass-Transportmittel, Fassgreifer, Fasshandling, Fass-Hebemittel, Scherengreifer, 7830604118, 30604118
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,25*
€ 556,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,92*
€ 556,88*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,89*
€ 559,57*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,93*
€ 600,54*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,54*
€ 714,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,23*
€ 695,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,60*
€ 655,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,47*
€ 637,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 524,76*
€ 624,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,93*
€ 594,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.