nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) Bemessungsfehlerstrom: 30 mA mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet Anzusch...
Material: Thermoplast nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) Bemessungsfehlerstrom: 30 mA mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² nicht für Montage in Aufputz-K...
Legrand 411061 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 16A 230 V/AC Legrand FI/LS-Schutzschalter DX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach EN 61009-1, VDE 0664-20, unverzög...
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...