Feinsicherung, 0034.1506, SCHURTER Die 0034.1506 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: S500 Sicherungsstrom: 100 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (10...
Strom = 100mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas LBC-Patronensicherungen von Eaton Bussmann, flink (F) - Glasgehäuse, 5 x 20 mm. Diese S...
Produktpalette: S501 Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 100 mA Sicherungsgröße, imperial: - Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Schaltve...
Strom = 100mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = 217 Diese Patronensicherung entspricht internationalen Standards (IEC) für den ...
Auslöseverhalten: Fast Acting Schaltvermögen AC-Strom: 35 A Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: 217 Series SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Sicherungsstrom: 100 mA Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x ...
Sicherung, 0242.100HAT1, Littelfuse Die 0242.100HAT1 Sicherung ist für Barrierestromkreise in eigensicheren Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert und bietet Überstromschutzlösun...
Sicherung, 0242.100UAT1, Littelfuse Die 0242.100UAT1 Sicherung ist für Barrierestromkreise in eigensicheren Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert und bietet Überstromschutzlösun...
Schaltvermögen AC-Strom: 35 A Sicherungsstrom: 100 mA SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Produktpalette: 312 Series Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsgröß...
Strom = 100mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Sicherung Standard = IEC 127-2/II RS Pro, 100 mA Glaspatronensicherung, 5 x 20 mm, Gesc...
Strom = 100mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 220V ac Gehäusematerial = Glas UL-Klasse = UL 62368 Serie = D1 NF C 93-435-HA21-CCQ; GAM T1 / Französische Marine, LNZ...
Feinsicherung, 0216.100HXP, Littlefuse Die 0216.100HXP ist eine flinke Sicherung die für die Überspannungsfestigkeit verwendet wird und hat einen Keramikkörper der nach IEC-Spezifikationen ausgeleg...