Feinsicherung, 0034.1511, SCHURTER Die 0034.1511 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: S500 Sicherungsstrom: 315 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (10...
Produktpalette: S500 Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 315 mA Sicherungsgröße, imperial: - Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Schaltve...
Strom = 315mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas LBC-Patronensicherungen von Eaton Bussmann, flink (F) - Glasgehäuse, 5 x 20 mm. Diese S...
Strom = 3.15A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = 217 Diese Patronensicherung entspricht internationalen Standards (IEC) für den ...
Auslöseverhalten: Fast Acting SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Schaltvermögen AC-Strom: 1.5 kA Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 25...
Produktpalette: 217 Series Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Schaltvermögen AC-Strom: 35 A SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Sicherungsstrom: 315 mA Auslöseverhalte...
Strom = 315mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Sicherung Standard = IEC 127-2/II UL, VDE, SEMKO, BEAB, DIN 4166, IEC 127-2/II und EN 6...
Strom = 315mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Diese Patronensicherung entspricht internationalen Standards (IEC) für den weltweiten E...
Flinke Schmelzsicherung, 0216.315TXP, Littelfuse Die 0216.315TXP ist eine 5x20 mm große, flinke Keramikträgersicherung nach IEC-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Anwen...
Flinke Schmelzsicherung, 0216.315MXEP, Littelfuse Die 0216.315MXEP ist eine 5x20 mm große, flinke Keramikträgersicherung nach IEC-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Anw...
Flinke Schmelzsicherung, 0216.315VXP, Littelfuse Die 0216.315VXP ist eine 5x20 mm große, flinke Keramikträgersicherung nach IEC-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Anwen...
ESKA bietet hier G-Sicherungseinsätze, Kleinstsicherungen, SMD- und Chip-Sicherungen, PTCs, Gasableiter sowie Sondersicherungen von 24 V bis 1.000 V und mit einem Ausschaltvermögen bis 30 kA (geprü...