Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Fenster-Drehgriffkontakt HmIP-SRH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1500186-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     142800A0A
EAN/GTIN:
     4047976428007
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
SmartHome Fenstersicherung
Homematic IP Funk Fenster-Drehgriffkontakt HmIP-SRH

Homematic IP Fenstergriffsensor

Erkennt die Fensterposition über die Stellung des Griffs
Einfache Montage
Inkl. Batterien

Erkennt und signalisiert offene, gekippte oder geschlossene Fenster über die Stellung des Fenstergriffs.

Ausstattung:
Kann zum Auslösen eines Alarms eingesetzt werden · Ermöglicht das automatische Absenken der Raumtemperatur beim Lüften · Passt unter alle gängigen Fenstergriffmodelle und ist aufgrund des kompakten Designs dezent und unauffällig · Dank des Batteriebetriebs ist keine Verkabelung notwendig · Einfache Montage ohne Beschädigung des Fensters · Für Fenster mit linker und rechter Öffnungsrichtung geeignet · Einfache optische Anpassung an den Fenstergriff durch im Lieferumfang enthaltene weiße und silberne Abdeckung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 1.5 V · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Herstellerfarbe: Weiß,Silber · Montageart: Aufbau · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 143 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 160 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Homematic IP Fenstergriffsensor · Zusätzliche Abdeckung (silber) · AAA Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 32 x 143 x 16 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
143 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Homematic IP
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Farbe:
weiß | grau
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Aufbau
Reichweite max. (im Freifeld):
160 m
Betriebsspannung:
1.5 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Fenster-Drehgriffkontakt
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Türsicherung, holzschutzfarbe grau, smarthome türsicherung, holzschutzfarbe weiß, 04047976428007, Homematic IP, 142800A0A, HmIP-SRH, Hausautomation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,45*
€ 60,56*
1 Tag
13
€ 2,90*
ab € 46,41*
€ 60,68*
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 62,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,84*
€ 63,76*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 48,38*
€ 63,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.