FI-Schutzschalter Typ AC, 10mA, 16A 5SV4111-0FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 16 A, 10 mA, Un AC: 230 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patenti...
FI-Schutzschalter Typ AC, 10mA, 16A 5SV4111-0KLFI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 16 A, 10 mA, Un AC: 230 V, N-links Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz ...
Siemens 5SV43110 5SV4311-0 FI-Schutzschalter 16A 0.03A 230V FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 16 A, 30 mA, Un AC: 230 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungssch...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 16A 5SV4311-0KK13FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 16 A, 30 mA, Un AC: 24-125V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die p...
Legrand 411061 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 16 A 230 V/AC Legrand 411061 DX3 FI/LS-Schalter C16A Legrand FI/LS-Schutzschalter DX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme...
Legrand FI/LS-Schalter DX3, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach EN 61009-1, VDE 0664-20, unverzögert, Bemessungsstrom In 1 A, Bemes...
Material: Thermoplast lackiert nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) Bemessungsfehlerstrom: 30 mA mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² nicht für Montage in ...