Fiberschleifscheibe 125 mm, für Winkelschleifer, 125 mm, Korn: 40 Alumium-Oxyd für Winkelschleifer kunstharzgebunden zur Metallbearbeitung, EN 13743 Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnli...
Die BASIC Fiberscheiben werden je nach Korngröße für unterschiedliche Oberflächenarbeiten eingesetzt – vom Schleifen bis zur Feinbearbeitung. Ein zugeführtes Kühlmittel sorgt für einen kühlen Schli...
Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C stellt die erste Wahl für die allgemeine Metallbearbeitung dar. Die einzigartige Präzisionskorntechnologie von 3M steht für unverwechselbare Zerspanleistung u...
Fiberschleifscheibe QUANTUM F996 • Keramikkorn • Mit Innenlochung und Kreuzschlitz • Hohe Abtragsleistung und extrem lange Standzeit • Zur Bearbeitung von Stahl und Metalllegierungen
Kurzbeschreibung ø 150 mm | 6 Absauglöcher ø 10 mm auf Lochkreis ø 80 mm Vorteile • Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Metall, Farben und Lacke • Hitzebeständige Kunstha...
Hochgeschwindigkeitsschleifen von Metall! Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell Das Abtragen der Schweißnähte von Metallwerkstücken ist anstrengend und zeitaufwändig. Wenn der Pro...
Multiloch-Schleifscheiben 3M K 1000, für Corian, ø 150 mm, mit Klettverschluss, Packung 100 Stück dank des Multiloch-Präzisions-Muster wird der Schleifstaub wesentlich effizienter abgesaugt, passen...
HiKoki Fiberschleifblätter f. Inox, Durchm.: 125 mm, K60 (25Stk.) Fiberschleifblätter f. Inox 753516 einfache Handhabung durch werkzeugloses Spannen. Technische Angaben: Durchmesser: 125 mm Körnung...
Fiberschleifscheiben aus strapazierfähigem Korund mit harzbeschichteten Rückseiten. Runde Bohrung. Für handgeführte Winkelschleifer unter Verwendung eines entsprechend geeigneten Stütztellers. Zum ...
Lange Lebensdauer beim Schleifen! Starker, hitzebeständiger Kunststoff für effizientes Schleifen Wenn du mit einem Winkelschleifer schleifst, benötigst du einen Stützteller, der langlebig und hitze...
Für den täglichen Gebrauch von Fiberscheiben, ohne Kompromisse in Leistung und Wirtschaftlichkeit einzugehen, bietet sich die 3M™ Roloc™ Fiberscheibe 787C an. Erzielen Sie bis Körnung 120+ exzellen...
Die PREMIUM CERABOND X Fiberscheibe eignet sich perfekt für anspruchsvolle Schleifarbeiten auf Stahl und Edelstahl. Dank des keramischen Korns in Verbindung mit einem einigartigen Bindungssystem er...
Fiberschleifscheibe 125 mm, für Winkelschleifer, 125 mm, Korn: 60 Alumium-Oxyd für Winkelschleifer kunstharzgebunden zur Metallbearbeitung, EN 13743 Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnli...