Flachsauger oval, SGO, Durchmesser: 15x5, Material NBR, passend für Anschlussnippel IG M5, AG M5Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe in ovaler Bauform. Werden überall d...
Flachsauger oval, SGO, Durchmesser: 18x6, Material NBR, passend für Anschlussnippel IG M5, AG M5Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe in ovaler Bauform. Werden überall d...
Flachsauger oval, SGO, Durchmesser: 30x10, Material NBR, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG G 1/8Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe in ovaler Bauform. Werden üb...
Flachsauger oval, SGO, Durchmesser: 45x15, Material NBR, passend für Anschlussnippel IG G 1/4, AG G 1/4Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe in ovaler Bauform. Werden üb...
Flachsauger oval, SGO, Durchmesser: 7x3,5, Material NBR, passend für Anschlussnippel AG M3Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe in ovaler Bauform. Werden überall dort ei...
Flachsauger, rund, Material NBR, »PFG«, Durchmesser: 5 mm, passend für Anschlussnippel IG M5, AG M5Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eingesetzt ...
Flachsauger, rund, Material NBR, »PFG«, Durchmesser: 8 mm, passend für Anschlussnippel IG M5, AG M5Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eingesetzt ...
Flachsauger, rund, Material NBR, »PFG«, Durchmesser: 10 mm, passend für Anschlussnippel IG M5 / G 1/8, AG M5 / G 1/8Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall...
Flachsauger, rund, Material NBR, »PFG«, Durchmesser: 15 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG G 1/8Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eing...
Flachsauger, rund, Material NBR, »PFG«, Durchmesser: 20 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG G 1/8Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eing...
Flachsauger, rund, Material NBR, »PFG«, Durchmesser: 25 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG G 1/8Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eing...
Flachsauger, rund, Material NBR, »PFG«, Durchmesser: 3,5 mm, passend für Anschlussnippel AG M3Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eingesetzt wo Ge...
Flachsauger, rund, Material NBR, »PFG«, Durchmesser: 30 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG G 1/8Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eing...
Flachsauger, rund, Material NBR, »PFG«, Durchmesser: 35 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG G 1/8Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eing...
Flachsauger, rund, Material NBR, »PFG«, Durchmesser: 40 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG G 1/8Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eing...