Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Vakuumtechnik
>
Sauggreifer
>
Saugeranschlussnippel
>
Artikel
Flachsauger rund, PFG ø:25 mm, NBR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-108439
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
PFG 1025-1
EAN/GTIN:
4047322203036
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Anschlußnippel Sauger
Anschlußnippel Sauggreifer
Saugeranschlussnippel
Sauggreiferanschlußnippel
Flachsauger, rund, Material NBR, »PFG«, Durchmesser: 25 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG G 1/8Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo glatte oder leicht raue Flächen gehandhabt werden müssen. Durch die flache Bauform können Werkstücke in kürzester Zeit angesaugt und mit hoher Dynamik gehandhabt werden.Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. Eigenschaften:
minimale Ansaugzeiten
hohe Querkräfte realisierbar
gute Eigenstabilität im angesaugten Zustand
Stützflächen an der Unterseite
schnellste Taktzeiten
hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen
Anwendungsbereich:Handhabung von Werkstücken mit glatter bis leicht rauer Oberfläche z. B.Blechtafeln, Kartons, Glasscheiben, Kunststoffteile, Holzplatten.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Saugkraft:
26,5 N
Passender Anschlussnippel IG:
G 1/8
Passender Anschlussnippel AG:
G 1/8
Empfohlener Schlauch-Ø:
4 mm
Bauhöhe mit Nippel AG:
19,0 mm
Volumen:
1,300 cm³
Werkstückradius konvex min.:
25 mm
Bauhöhe mit Nippel IG:
30,0 mm
Ursprungsland:
IN
... >
Sauggreifer
>
Flachsauggreifer, rund
>
Flachsauger, rund, Material NBR
Weitere Suchbegriffe:
Balgsauger
,
Balgsaugnapf
,
Flachsauger
,
Flachsaugnapf
,
Ovalbalgsauger
,
Ovalsauger
,
Sauggreifer
,
Vakuum-Sauger
,
Vakuum-Sauggreifer
,
Vakuumsauger
,
flachsauger nbr
,
anschlußnippel sauger
,
riegler flachsauger
,
Flachsauger rund
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,70*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussnippel für Flachsauger, rund »PFG«, G 1/8 AG, Ø 25-40 mm
Riegler
311.018-31
ab € 1,84*
Zubehör
Anschlussnippel für Flachsauger, rund »PFG«, G 1/8 IG, Ø 25-40 mm
Riegler
312.018-23
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen