| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 8,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 63,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,23* pro Stück |
| |
Axt, Länge 900 mm, 2200 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen (1 Angebot) Axt, Länge 900 mm, 2200 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht ent... |
|
ab € 247,80* pro Stück |
| |
Axtstiel | 600 mm | Esche | DIN 7295 | Für 1000 g Axt (2 Angebote) Axtstiel, 600 mm • Nach DIN 7295 gefertigt • Eschenholz • Mit Keilschlitzen • Kuhfuß • Empfohlen für Axt 1000 g Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment ke... |
|
ab € 2,82* pro Stück |
| |
Axt ADLER mit Eschenstiel 1250 g (1 Angebot) Produktbeschreibung: TÜV-/GS-geprüft, EN 7294 Kopf goldfarben lackiert mit Eschen-Kuhfuß-Stiel deutsches Markenfabrikat |
|
ab € 20,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,16* pro Stück |
| |
BRONZEplus Axt 750 mm (6 Angebote) mit Hickorystiel funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung) |
|
ab € 125,09* pro Stück |
| |
Gardena 8714-20 Axtwerkzeug (10 Angebote) The GARDENA Universal Axe 1000A is made for different kind of smaller wood work. The axe head has a non-stick coating which gives less friction and easy entry into the wood and the head geometry is... |
|
ab € 32,06* pro Stück |
| |
Fiskars X14 Axtwerkzeug (12 Angebote) Die kompakte X14 Universal Axt mit M-Klinge arbeitet mit Ihrem Körper und ist meisterhaft ausbalanciert, um die Schwunggeschwindigkeit zu optimieren und Ihre Kraft zu verstärken. Die innovative, ul... |
|
ab € 30,47* pro Stück |
| |
|
|
ab € 14,04* pro Stück |
| |
Bradas Universalaxt, Fiberglasstiel, Länge: 790 mm, 1,25 kg (60030156) (1 Angebot) Bradas Universalaxt, Fiberglasstiel, Länge: 790 mm, 1,25 kg Klinge aus gehärtetem Stahl, rutschfeste TPR Grifffläche, Klingenlänge: 130 mm, Farbe: grau/orange (KT-SF1125) Die Abbildung bezieht sich... |
|
ab € 14,56* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Forstaxt | | ![](/p.gif) | Mit der Waldaxt Holz entfernen und Äste einkürzen
Die Waldaxt ist vorgesehen, um kleinere Bäume zu fällen, Stämme zu entasten oder Buschwerk freizuschneiden. Das Gewicht variiert je nach Größe und Ausführung der Waldaxt zwischen circa drei und sieben Pfund. Zum Fällen von größeren Bäumen wird allerdings eher auf eine spezielle Fällaxt gesetzt. Die Axt ist ein Werkzeug, das in der Regel mit beiden Händen geführt wird. Dadurch unterscheidet sich die Axt vom kleineren und kürzeren Beil, welches oft einhändig bedient wird.
Jede Waldaxt für den entsprechenden Verwendungszweck
Die Waldaxt unterscheidet sich in Form der Klinge, dem Stiel, der Länge und auch dem Gewicht. Dadurch ist die Waldaxt für die eine oder andere Art der Holz- und Pflanzenbearbeitung optimiert. Es gibt zum Beispiel
- Modelle, um Grünpflanzen freizuschneiden oder kleine Bäumchen zu Entasten, Fällen und zur Kulturpflege (das Stielende läuft in einem Kuhfuß aus Eschenholz oder Hickoryholz aus); die Schneide bleibt bis zum Auge gleichmäßig dünn,
- Universal-Äxte, für Wald- und Gartenarbeit, da eine lange Stielschutzhülse aus Stahl das Werkzeug vor Fehlschlägen schützt,
- Modelle mit Kuhfuß,
- Varianten mit oder ohne Stiel und Kuhfuß oder
- Äxte zum Entasten von Schwachholz und Holzhacken.
Das Stielmaterial
Das Stielmaterial besteht aus Eschenholz, Hickoryholz oder Fiberglas, wobei Fiberglas gehärteter Kunststoff ist. Vorteil des Kunststoffs ist seine Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Mittel und auch die Temperaturbeständigkeit bei Minusgraden. Wasser, Schnee und Eis können diesem Stiel nichts anhaben. Läuft das Stielende bei den Holzstielen in einem Kuhfuß aus, gilt die Axt als besonders griffig. Der Stiel verbreitert sich am Ende ein wenig und ist mehr oder minder an den Kanten abgerundet abgeschliffen.
Die Schneide der Waldaxt
Als beidhändig geführtes Werkzeug, verfügt die Waldaxt meist über eine von beiden Seiten angeschliffene Schneide. Werden Äste abgehauen, Bäumchen gefällt oder solche faserigen Arbeiten gemacht, dann ist die Klinge schlank und besitzt einen relativ spitzen Schneidenwinkel. Baumfällarbeiten, die besonders schweres Gerät verlangen, werden in der Regel mit den entsprechenden Motorsägen durchgeführt. Hier kann die Waldaxt nur unterstützend eingesetzt werden.
|
|