Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter Extern , 230 V, UNIDRIVE M200-032-00100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennlinie A
Kennlinie A
Kennlinie B
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-170004
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     170004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 2,2kw 230v
frequenzumrichter
frequenzumrichter 2,2kw

Durch die stufenlose Regulierung der Drehzahl mit einem Frequenzumrichter kann man beim Abfüllen und Dosieren die gewünschte Fördermenge exakt einstellen. Die Drehrichtung lässt sich umkehren.

  • Versorgungsspannung 230 V
  • Für Motoren bis 2,2 kW
  • Maximale Ausgangsstromstärke 15,00 A
  • IP 20
  • Abmessungen 200 x 90 x 160 (HxLxT)
  • 1,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,17*
€ 632,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,34*
€ 608,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 501,11*
€ 596,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,19*
€ 571,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,31*
€ 556,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,63*
€ 523,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
17001060
ab € 198,53*
Ähnlich
Zuwa
170010211
ab € 1.162,17*
Ähnlich
Zuwa
17001023
ab € 1.326,74*
Ähnlich
Zuwa
170010
ab € 439,38*
Ähnlich
Zuwa
17001020
ab € 724,76*
Ähnlich
Zuwa
17001021
ab € 949,45*
Ähnlich
Zuwa
170016
ab € 166,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.