Leistung = 2,2 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 3,9 A, 4,7 A. Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren Feldbuskommunikationstyp = RS485 IP Schutzart = IP20 Ausg...
Leistung = 2,2 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 3,9 A, 4,7 A. Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren Feldbuskommunikationstyp = Profinet IP Schutzart = IP20 A...
Leistung = 2,2 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 3,9 A, 4,7 A. Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren Feldbuskommunikationstyp = Profibus IP Schutzart = IP20 A...
Leistung = 2,2 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 3,9 A, 4,7 A. Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja...