Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter Motoraufbau INVEOR MP BG B 2,2 , mit Überlastmöglichkeit für Anlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Kennlinie A
Kennlinie B
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-170010211
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     170010211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v
frequenzumrichter
frequenzumrichter zuwa
Durch die stufenlose Regulierung der Drehzahl mit einem Frequenzumrichter kann man beim Abfüllen und Dosieren die gewünschte Fördermenge exakt einstellen.
    Die Vorteile:
  • Drehrichtungsumkehr
  • Überlastungsschutz
  • Kompakte Bauart
  • Hohe Energieeffizienz
  • Inklusive Folientastatur und Adaperplatte für Motormontage!
  • Versorgungsspannung 400 Volt
  • Für empfohlene Motorleistung ab 1,2 kW bis 2,2 kW
  • Passend für 400 V Motore
  • Schutzart IP65
  • Nennstrom (AC) 4,6 A
  • Inkl. Potentiometer und M12 MMI-Anschluss
  • Überlast 60 Sek. (%): 150
  • Überlast 3 Sek. (%): 200
  • Integrierte Soft-SPS mit PID-Regler
  • 2 x DI, 1 x DO, 1 x AI
Weitere Informationen:
Abmessungen (L x B x H):
270 x 189 x 140 mm
Gewicht:
ca. 5,0 kg
Bitte beachten:
Bild stellt angebauten Frequenzumrichter dar

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.160,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,55*
€ 1.525,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.263,46*
€ 1.503,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.238,19*
€ 1.473,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,13*
€ 1.442,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,82*
€ 1.412,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,72*
€ 1.381,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
17001060
ab € 198,65*
Ähnlich
Zuwa
170004
ab € 439,56*
Ähnlich
Zuwa
17001023
ab € 1.316,45*
Ähnlich
Zuwa
170010
ab € 440,00*
Ähnlich
Zuwa
17001020
ab € 725,74*
Ähnlich
Zuwa
17001021
ab € 945,53*
Ähnlich
Zuwa
170016
ab € 165,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.