aus Aluminium/Stahl · für kritische Absperrbereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen · für den Innen- und Außenbereich · Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie · In 2 Ausführungen erhältlich: ...
Flexipfosten schwarz mit 3 gelben reflektierenden Streifen RA1 Material: PUR (Polyurethan) Ø 80 mm, Höhe 750 mm Fuß-Ø: 20 cm Gewicht: ca. 1,32 kg Bestellhinweis: Zur Befestigung der Pfosten werden ...
K.57 Schutzpfosten XXL,2 Ösen,z.Einbet.,gelb/schw.,pulverb.,Ø159mm,1300mm ü.Flur K.57 Schutzpfosten XXL, mit 2 Kettenösen, zum Einbetonieren, mit hoher Warnwirkung, zum Schutz von Gebäuden, Zäunen,...
Der Pfosten mit einem Durchmesser von 80 mm und einer auffälligen grünen Farbe ist nicht nur robust, sondern auch überfahrbar. Dank der retroreflektierenden Streifen ist er auch bei Dunkelheit gut ...
Die weißen FLEX 3 Sperrpfosten sind 100 cm hoch und begrenzen Stellplätze und Freiflächen in Parkhäusern oder auf der Straße. Sie bestehen aus stabilem Kunststoff, sind mit roten, retroreflektieren...
Sperrpfosten, zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, rot-weiß lackiert, 2 Ösen. Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. Der Sperrpfosten ist abgestimmt mit dem Systemgeländer, de...
Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 x 900mm, umlegbar, mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinratsende Verriegelung zum Einbetonieren mit Bodenhülse...
Mit einer Kappe aus robustem Kunststoff und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Absperrpfosten eine zuverlässige Abgrenzung und Sicherheit. Sein runder, silberner Pfosten mit einem Du...
Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Absperranforderungen. Der Lieferumfang umfasst eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen...
Ein LED-Poller mit 900 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 200mA. er LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44...
Edelstahlpoller Easy Twist, mit Flachkopf Bodenhülse mit Dreh-Klemmverschluss und Dreikantschloss Edelstahlabsperrpfosten Easy Twist Der Edelstahlpfosten Easy Twist ist besonders geeignet für die S...