Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz Poller Strong, Maße (BxH): 20 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz Poller Strong, Maße (BxH): 20 x 90 cm
Anfahrschutz Poller Strong, Maße (BxH): 20 x 90 cm
Anfahrschutz Poller Strong, Maße (BxH): 20 x 90 cm
Anfahrschutz Poller Strong, Maße (BxH): 20 x 90 cm
Anfahrschutz Poller Strong, Maße (BxH): 20 x 90 cm
Anfahrschutz Poller Strong, Maße (BxH): 20 x 90 cm
Anfahrschutz Poller Strong, Maße (BxH): 20 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.3389
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11746
EAN/GTIN:
     4044589511393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Anfahrschutz Poller Strong elastischer Rammschutz-Poller, rückfedernd und formstabil
Anfahrschutz Poller Strong

Der Anfahrschutz Poller Strong bietet umfangreichen Schutz gegen Stoß- und Rammschäden und profitiert aufgrund des ausgeklügelten Materialsystems aus HDPE durch eine großartige Langlebigkeit und Materialbeständigkeit.

  • Rammschutz gegen Anfahrschäden
  • absorbiert problemlos starke Aufprall-Energien
  • elastisch, formstabil und rückfedernd
  • kehrt in Ursprungs-Position zurück
  • auch für den Außeneinsatz geeignet
  • UV- und Wetterbeständig
  • Material: HDPE
  • Maße (BxH): 20 x 90 cm

Hinweis: Montage erfolgt über mitgelieferte Bodenplatte und Bodenanker.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
90,0
Produktart:
Rammschutzpoller
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Material:
HDPE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,99*
€ 265,12*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,69*
€ 289,71*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 202,97*
€ 300,63*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 272,09*
€ 327,92*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 293,73*
€ 352,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,53*
€ 419,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,65*
€ 418,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,93*
€ 367,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,17*
€ 361,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,73*
€ 349,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.